Menu

Schmalkeilriemen Gates Super HC®, SPB/5V

von Gates   |   mehr Keilriemen

Drucken
Ummantelter Schmalkeilriemen (SK) mit Profil SPB/5V nach DIN 7753-1 bzw. USA-Standard RMA/MPTA und dehnungsarmen Flex-bonded-Zugsträngen, für erhöhte Leistungsübertragung durch optimalem Querschnitt.
Einsatzbereich
  • begrenzte Platzverhältnisse
  • hohe Übertragungsverhältnissen
  • Fertigungstechnik
  • Maschinenbau
  • Sondermaschinenbau
  • angetriebene Arbeitsmaschinen

Vorteile/Ausführungen
  • präzisionsgeschliffene Riemenflanken für optimalen Sitz in Riemenscheiben
  • Gates-UNISET-Toleranzen, ungemessen satzverwendbar
  • Flex-Weave®-Umhüllungsgewebe, schützt Riemenkern vor Verunreinigungen
  • bessere Leistungsfähigkeit
  • größerer Wirkungsgrad
  • homogenes Zusammenspiel (Riemen, Flanke, Keilriemenscheiben)
  • kostengünstig durch weniger Wartung und Ausfallzeiten
  • hohe Wirtschaftlichkeit
  • öl- und hitzebeständig
  • staubgeschützt
  • extrem robust, langlebig
  • geräuscharm

Anwendungen/Hinweise
  • Zollcode Länge = 1/10 Zoll
  • REACH- und RoHS-2-konform

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis +60 °C
  • Riemenbreite
16 mm
  • Riemenhöhe
13 mm

Material
  • Gummimischung
  • Zugträger Flex-bonded, vulkanisiert zu einer Einheit mit dem Riemen, extrem widerstandsfähig

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken