Menu

Kraftband Optibelt SK, 5V

von Optibelt   |   mehr Keilriemen

Drucken
Kraftband (KB) aus mehreren, ummantelten Schmalkeilriemen (SK) nach USA-Standard RMA/MPTA, die durch eine hochverschleißfeste Deckplatte miteinander verbunden sind.
Einsatzbereich
  • hohe Impuls- oder Stoßbelastungen
  • Kupplungsantriebe und vertikale Achsen
  • große Achsabstände
  • Fördertechnik

Vorteile/Ausführungen
  • abriebbeständiges Umhüllungsgewebe
  • hohe Betriebssicherheit
  • Ein-Band-Charakteristik
  • hervorragende Biegewilligkeit
  • gleichmäßige Leistungsübertragung
  • günstiges Laufverhalten in Bezug auf Schwingungen
  • längere Lebensdauer und Maschinenlaufzeiten

Anwendungen/Hinweise
  • Zollcode Länge = 1/10 Zoll
  • Satzkombinationen notwendig, bei mehreren Kraftbändern pro Antrieb

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +70 °C
  • Breite pro Rippe
15 mm
  • Riemenhöhe
15,1 mm

Material
  • Gummimischung
  • Zugträger aus Polyester, wartungs- und dehnungsarm

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken