Menu

Kraftband Optibelt BLUE POWER 2, SPC

von Optibelt   |   mehr Keilriemen

Drucken
Kraftband (KB) aus mehreren, ummantelten BLUE POWER 2-Hochleistungs-Schmalkeilriemen (SK) nach DIN 7753-1/ISO 4184, die durch eine hochverschleißfeste Deckplatte miteinander verbunden sind. Besonders für große, sehr schwer belastete Antriebe bei eingeschränkten Baubreiten.
Einsatzbereich
  • geeignet für Rückenspannrollen
  • Maschinenbau
  • Baumaschinen
  • Landmaschinen
  • Sondermaschinenbau
  • Schwermaschinenbau

Vorteile/Ausführungen
  • abriebbeständiges, spezielles Umhüllungsgewebe, für erhöhte Biegewilligkeit
  • höhere Leistungsfähigkeit (min. 100 %) als herkömmliche Standardriemen
  • größerer Wirkungsgrad (min. 97 %)
  • geringe Verstellwege zum Auflegen und Spannen

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis +120 °C
  • Breite pro Rippe
22 mm
  • Riemenhöhe
22,6 mm

Material
  • EPDM-Mischung (Ethylen-Propylen), mit hochwertigen, quer gerichteten, verstärkten Fasern
  • Zugträger aus High-Flex-Aramid, wartungs- und dehnungsarm

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken