Menu

Klassischer Keilriemen Optibelt VB, C/22

von Optibelt   |   mehr Keilriemen

Drucken
Klassischer Antriebsriemen VB mit Profil C/22 nach DIN 2215/ISO 4184, für gleichmäßige Leistungsübertragung und hervorragende Betriebssicherheit.
Einsatzbereich
  • Maschinenbau
  • Landmaschinen
  • angetriebene Arbeitsmaschinen
  • außergewöhnliche Antriebslösungen

Vorteile/Ausführungen
  • ummantelt
  • SatzConstant S = C PLUS, ungemessen satzverwendbar
  • abriebbeständiges Umhüllungsgewebe
  • biegewilliger als Schmalkeilriemen
  • universelle Einsatzmöglichkeiten
  • vielfältige Sonderausführungen
  • optimale Laufeigenschaften

Anwendungen/Hinweise
  • elektrisch leitfähig nach ISO 1813

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–40 °C bis +70 °C
  • Riemenbreite
22 mm
  • Riemenhöhe
14 mm

Material
  • Gummimischung
  • Zugträger aus Polyester, wartungs- und dehnungsarm

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken