Menu

Hochleistungs-Schmalkeilriemen Optibelt BLUE POWER 2, 8V

von Optibelt   |   mehr Keilriemen

Drucken
Ummantelter Schmalkeilriemen (SK) mit Profil 8V/25N nach USA-Standard RMA/MPTA und hochfesten, dehnungsarmen High-Flex-Aramid-Zugsträngen sowie farblicher Satzkodierung, besonders für große, sehr schwer belastete Antriebe bei eingeschränkten Baubreiten.
Einsatzbereich
  • geeignet für Rückenspannrollen
  • Maschinenbau
  • Baumaschinen
  • Landmaschinen
  • Sondermaschinenbau
  • kritische Antriebe im Maschinenbau

Vorteile/Ausführungen
  • ungemessen satzkonstant (farbliche Satzkodierung)
  • abriebbeständiges, spezielles Umhüllungsgewebe, für erhöhte Biegewilligkeit
  • schnelle und einfache Satzkombination durch farbliche Kennzeichnung
  • höhere Leistungsfähigkeit (min. 100 %) als herkömmliche Keilriemen
  • größerer Wirkungsgrad (min. 97 %)
  • geringe Verstellwege zum Auflegen und Spannen

Anwendungen/Hinweise
  • Zollcode Länge = 1/10 Zoll
  • elektrisch leitfähig nach ISO 1813 (ATEX-konform)
  • jede Farbe kennzeichnet die jeweilige Klasse der Satzkodierung
  • die Klasse repräsentiert einen spezifischen Längenbereich innerhalb der Längentoleranz

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis +120 °C
  • Riemenbreite
25 mm
  • Riemenhöhe
23 mm

Material
  • EPDM-Mischung (Ethylen-Propylen), mit hochwertigen, quer gerichteten, verstärkten Fasern
  • Zugträger aus High-Flex-Aramid, wartungs- und dehnungsarm

Downloads

Für Sie interessant

Hochleistungs-Schmalkeilriemen Optibelt RED POWER 3, SPZ | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Hochleistungs-Schmalkeilriemen Optibelt RED POWER 3, SPZ

Optibelt | Keilriemen

Wartungsfreier, ummantelter Schmalkeilriemen (SK) mit Profil SPZ nach DIN 7753-1/ISO 4184 und dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für hohe Leistungsübertragung bei schmaler Bauart.

Hochleistungs-Schmalkeilriemen Optibelt RED POWER 3, SPA | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Hochleistungs-Schmalkeilriemen Optibelt RED POWER 3, SPA

Optibelt | Keilriemen

Wartungsfreier, ummantelter Schmalkeilriemen (SK) mit Profil SPA nach DIN 7753-1/ISO 4184 und dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für hohe Leistungsübertragung bei schmaler Bauart.

Hochleistungs-Schmalkeilriemen Optibelt RED POWER 3, SPB | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Hochleistungs-Schmalkeilriemen Optibelt RED POWER 3, SPB

Optibelt | Keilriemen

Wartungsfreier, ummantelter Schmalkeilriemen (SK) mit Profil SPB nach DIN 7753-1/ISO 4184 und dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für hohe Leistungsübertragung bei schmaler Bauart.

Hochleistungs-Schmalkeilriemen Optibelt RED POWER 3, SPC | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Hochleistungs-Schmalkeilriemen Optibelt RED POWER 3, SPC

Optibelt | Keilriemen

Wartungsfreier, ummantelter Schmalkeilriemen (SK) mit Profil SPC nach DIN 7753-1/ISO 4184 und dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für hohe Leistungsübertragung bei schmaler Bauart.

Hochleistungs-Schmalkeilriemen Optibelt BLUE POWER 2, SPB | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Hochleistungs-Schmalkeilriemen Optibelt BLUE POWER 2, SPB

Optibelt | Keilriemen

Ummantelter Schmalkeilriemen (SK) mit Profil SPB nach DIN 7753-1/ISO 4184 und hochfesten, dehnungsarmen High-Flex-Aramid-Zugsträngen sowie farblicher Satzkodierung, besonders für große, sehr schwer belastete Antriebe bei eingeschränkten Baubreiten.

Hochleistungs-Schmalkeilriemen Optibelt BLUE POWER 2, SPC | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Hochleistungs-Schmalkeilriemen Optibelt BLUE POWER 2, SPC

Optibelt | Keilriemen

Ummantelter Schmalkeilriemen (SK) mit Profil SPC nach DIN 7753-1/ISO 4184 und hochfesten, dehnungsarmen High-Flex-Aramid-Zugsträngen sowie farblicher Satzkodierung, besonders für große, sehr schwer belastete Antriebe bei eingeschränkten Baubreiten.

Hochleistungs-Schmalkeilriemen Gates PREDATOR®, SPBP/5VP | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Hochleistungs-Schmalkeilriemen Gates PREDATOR®, SPBP/5VP

Gates | Keilriemen

Wartungsarmer, ummantelter Schmalkeilriemen (SK) mit Profil SPBP/5VP und hochfesten, dehnungsarmen Aramid-Zugsträngen, für sehr hohe Leistungsübertragung und geringste Riemendehnung.

Hochleistungs-Schmalkeilriemen Gates PREDATOR®, SPCP | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Hochleistungs-Schmalkeilriemen Gates PREDATOR®, SPCP

Gates | Keilriemen

Wartungsarmer, ummantelter Schmalkeilriemen (SK) mit Profil SPCP und hochfesten, dehnungsarmen Aramid-Zugsträngen, für sehr hohe Leistungsübertragung und geringste Riemendehnung.

Hochleistungs-Schmalkeilriemen Gates PREDATOR®, 8VP | Keilriemen
angesehen
Gekauft
Hochleistungs-Schmalkeilriemen Gates PREDATOR®, 8VP

Gates | Keilriemen

Wartungsarmer, ummantelter Schmalkeilriemen (SK) mit Profil 8VP und hochfesten, dehnungsarmen Aramid-Zugsträngen, für sehr hohe Leistungsübertragung und geringste Riemendehnung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken