Menu

Doppelkeilriemen Gates HI-POWER® DUBL-V, CC

von Gates   |   mehr Keilriemen

Drucken
Ummantelter, doppelseitiger Keilriemen (DK) mit klassischem Doppel-Keilprofil CC und dehnungsarmen Flex-bonded-Zugsträngen, für Antriebe mit Drehrichtungsumkehr, die eine Kraftübertragung von beiden Seiten des Riemens erfordern.
Einsatzbereich
  • Maschinenbau
  • Landmaschinen
  • Erntemaschinen
  • Serpentinenantriebe
  • industrielle Standardantriebe
  • wechselnde Drehrichtung

Vorteile/Ausführungen
  • versenkte Ober- und Unterseite, für den Riemenflankenkontakt
  • Gates-UNISET-Toleranzen, ungemessen satzverwendbar
  • Flex-Weave®-Umhüllungsgewebe, schützt Riemenkern vor Verunreinigungen
  • geringer Scheibenverschleiß
  • geringe Wartungskosten
  • hervorragende Biegewilligkeit
  • hohe Quersteifigkeit
  • optimale Laufeigenschaften
  • öl- und hitzebeständig
  • staubgeschützt
  • extrem robust, langlebig

Anwendungen/Hinweise
  • elektrisch leitfähig nach ISO 1813 (ATEX-konform)
  • REACH- und RoHS-2-konform
  • Riemennummer = Innenlänge Zoll
  • Bezugslänge = Riemennummer (≤210) x 25,4 + 107 mm, Riemennummer (>210) x 25,4 + 56 mm

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–30 °C bis +60 °C
  • Riemenbreite
22 mm
  • Riemenhöhe
17 mm

Material
  • hochwertige Gummimischung
  • Zugträger Flex-bonded, vulkanisiert zu einer Einheit mit dem Riemen, extrem widerstandsfähig

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken