Menu

Doppelkeilriemen Optibelt DK, BB

von Optibelt   |   mehr Keilriemen

Drucken
Ummantelter, doppelseitiger Keilriemen (DK) mit klassischem Doppel-Keilprofil BB/HBB nach DIN 7722/ISO 5289 und dehnungsarmen Polyester-Zugsträngen, für Antriebe mit Drehrichtungsumkehr, die eine Kraftübertragung von beiden Seiten des Riemens erfordern.
Einsatzbereich
  • Maschinenbau
  • Landmaschinen
  • Erntemaschinen
  • Serpentinenantriebe
  • industrielle Standardantriebe
  • wechselnde Drehrichtung

Vorteile/Ausführungen
  • Norm-Rillenscheiben (ISO 4183, DIN 2211/2217, ASAE) verwendbar
  • abriebbeständiges Umhüllungsgewebe
  • hervorragende Biegewilligkeit
  • hohe Quersteifigkeit
  • optimale Laufeigenschaften
  • öl- und hitzebeständig
  • staubgeschützt
  • langlebig

Anwendungen/Hinweise
  • elektrisch leitfähig nach ISO 1813
  • keine Spezial-Rillenscheiben erforderlich
  • empfohlener Scheiben-Ø min. 125 mm
  • Riemennummer = Innenlänge Zoll
  • Bezugslänge = Riemennummer (≤210) x 25,4 + 74 mm, Riemennummer (>210) x 25,4 + 36 mm

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–35 °C bis +85 °C
  • Riemenbreite
17 mm
  • Riemenhöhe
13 mm

Material
  • Gummimischung
  • Zugträger aus Polyester, wartungs- und dehnungsarm

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken