Menu

Schalenkupplung DIN 115, Form A

von Optibelt   |   mehr Antriebskupplungen

Drucken
Geteilte, starre Wellenkupplung mit Nut nach DIN 115 A, für einfache, drehstarre und zuverlässige Wellenverbindungen. Aufnahme von Stößen sowie radial oder axial wirkenden Belastungen, ohne spezifische Anforderungen an die Dämpfungseigenschaften.
Einsatzbereich
  • spielfreie Welle-Welle-Verbindungen
  • bei fixen, nicht verschiebbaren Wellen
  • Antriebe mit hohen Wechselbelastungen wie Beschleunigen, Bremsen
  • Maschinenbau
  • Reversierantriebe

Vorteile/Ausführungen
  • geeignet für mittlere bis hohe Drehmomente
  • horizontal und vertikal einsetzbar
  • spiel- und wartungsfrei
  • verschleißarm
  • radial montierbar ohne Positionsänderung der Bauteile
  • einfache Montage/Demontage dank geteilten Schalen

Anwendungen/Hinweise
  • kein Ausgleichen von Wellenverlagerungen
  • gekuppelte Wellen müssen genau fluchten
  • bei langen Wellen oder hohen Drehzahlen sind beidseits Lager anzuordnen, um übermäßige Biegebeanspruchung zu vermeiden

Technische Daten
  • Passung Wellen-Ø
ISO h9
  • Passung Bohrung
Größe ≤50 = V7
Größe >50 = U7
  • Bohrung mit Passfedernut
nach DIN 6885/1
  • (Spann-) Schraube
nach ISO 4014
  • Axialkraft

auf Hängefeder

(vertikale Anordnung)


Material
  • Grauguss EN-GJL

Lieferumfang
  • inkl. Spannschrauben

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken