Menu

Transferkette JWIS®, ISO 606 (DIN 8187), 1-fach, vernickelt

von Iwis   |   mehr Rollenketten

Drucken
Völlig geschlossene, vernickelte TF-Kette JWIS® einfach (simplex), europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, mit verschleißfesten, hochbeständigen Kunststofftragbügeln, für schonenden Transport von sensiblen Fördergütern wie maschinell bearbeiteten Werkstücken mit empfindlichen Oberflächen oder zur Vorbeugung von Verletzungsgefahren.
Einsatzbereich
  • feuchte oder aggressive Umgebungen
  • Maschinenbau
  • Fördertechnik
  • Förderanlagen
  • Transport- und Lagertechnik
  • Verpackungsindustrie
  • Lebensmittelindustrie
  • Elektroindustrie
  • Leiterplattenfertigung
  • Holz-, Glas- und Keramikverarbeitung
  • Chemie- und Verfahrenstechnik

Vorteile/Ausführungen
  • beständig gegen Wasser, Luft sowie verschiedene Säuren und Laugen
  • keine Staubbildung
  • einsetzbar in horizontalen und vertikalen Einbaulagen
  • keine Beeinträchtigungen in der Umlenkung (Anheben, Vibrationen, Schläge, Stöße)
  • vollständige Abdichtung des Funktionsbereichs
  • keine Betriebsstörungen dank passgenauer Abdeckung

Anwendungen/Hinweise
  • Belastung max. = pro Kunststoffbügel (unter Berücksichtigung der zul. Flächenpressung)
  • TF-Ketten sind unvernietet
  • Langzeitschmierung IP3
  • FDA-Zulassung
  • Silikon- und LABS-Freiheit
  • REACH- und RoHS-2-konform

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit

–50 °C bis +100 °C, kurzzeitig +140 °C

  • zul. Flächenpressung max.
0,45 N/mm²
  • Wasseraufnahme nach ASTM D570
0,22 %
  • Rockwellhärte nach M-Skala ASTM D785
80
  • Oberflächenwiderstand nach ASTM D257
>1,0 E + 15 Ω

Material
  • Vergütungsstahl, vernickelt
  • Tragbügel aus Kunststoff

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken