Menu

Kröpfglied Typ L, für Economy-Edelstahl-Rollenkette, DIN 8187

mehr Korrosionsgeschützte Rollenketten

Drucken
Gekröpftes Verschlussglied mit Splintverschluss, für Economy-Niro-Rollenkette, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, zur Herstellung einer geschlossenen Kette mit ungerader Gliederzahl.
Vorteile/Ausführungen
  • Sicherung durch Splint
  • 1-fach (simplex)
  • 2-fach (duplex)

Anwendungen/Hinweise
  • richtige Montage: Splint vollständig um den Bolzen biegen
  • Verminderung der Kettenbruchkraft um ca. 20 % beim Einbau von gekröpften Gliedern

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–20 °C bis +400 °C

Material
  • Edelstahl, korrosionsbeständig

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.