Menu

Rollenkette JWIS®, b.triton, DIN 8187, 2-fach

von Iwis   |   mehr Korrosionsgeschützte Rollenketten

Drucken
Korrosionsgeschützte b.triton-Hochleistungsrollenkette JWIS® aus Carbonstahl mit spezieller Zink-Flake-Beschichtung, zweifach (duplex), europäische Bauart nach ISO 606BS/DIN 8187, für herausfordernde Anwendungen wie in hochkorrosiven Umgebungen oder bei strengen Reinigungsvorschriften.
Einsatzbereich
  • aggressive Umgebungen
  • Umgebungen mit Wasser- oder Dampfapplikationen und strengen Reinigungsvorschriften
  • Außenbereiche
  • Schlachthöfe
  • Hafenbereiche
  • Lebensmittelindustrie
  • Gebäude- und Versorgungstechnik
  • automatisierte Parkhäuser

Vorteile/Ausführungen
  • Initialschmierung iwiDUR-G
  • verschleißfest dank speziell beschichtetem Gelenk
  • hohe Korrosionsbeständigkeit
  • fließgepresste Hülsen und Rollen für hervorragende Verschleißlaufeigenschaften
  • hohe Laufruhe
  • umweltfreundlich
  • europäische Bauart = British-Standard (BS)

Anwendungen/Hinweise
  • Qualitätssicherung durch ISO 9001
  • RoHS-konform und Chrom-VI-frei

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit
–10 °C bis +130 °C

Material
  • Carbonstahl, hervorragende Dauerfestigkeit und Bruchkraft
  • Zink-Flake-Beschichtung, sehr hohe Haftbarkeit und höchster Korrosionsschutz
    (bis zu 1.000 Stunden im Salzsprühnebeltest nach ISO 9227)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken