Menu

Kettenrad, vorgebohrt, 08B, 1/2" x 5/16"

mehr Kettenräder, Kettenradscheiben

Drucken
Rollenkettenräder vorgebohrt, für den Einsatz mit Antriebs- und Förderrollenketten nach DIN 8187 (ISO 606). Erhältlich in einfach (simplex), zweifach (duplex) oder dreifach (triplex).
Einsatzbereich
  • Rollenketten (simplex, duplex, triplex)
  • Anlagenbau
  • Maschinenbau

Vorteile/Ausführungen
  • Zähnezahl ≥42 = mit eingeschweißter Nabe

Technische Daten
  • Zahnfasenhalbmesser r3
13 mm
  • Abfasung der Zahnbreite C
1,3 mm
  • Zahnbreite b1
7 mm
  • Rollen-Ø
8,51 mm

Material
  • Stahl C45
  • Stahl St52 (Zähnezahl ≥42)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken