Menu

Kettenrad, vorgebohrt, 05B, 8 x 3 mm

mehr Kettenräder, Kettenradscheiben

Drucken
Rollenkettenräder vorgebohrt, für den Einsatz mit Antriebs- und Förderrollenketten nach DIN 8187 (ISO 606). Erhältlich in einfach (simplex) oder zweifach (duplex).
Einsatzbereich
  • Rollenketten (simplex, duplex)
  • Anlagenbau
  • Maschinenbau

Vorteile/Ausführungen
  • Zähnezahl ≥48 = mit eingeschweißter Nabe

Technische Daten
  • Zahnfasenhalbmesser r3
8 mm
  • Abfasung der Zahnbreite C
0,8 mm
  • Zahnbreite b1
2,7 mm
  • Rollen-Ø
5 mm

Material
  • Stahl C45
  • Stahl St52 (Zähnezahl ≥48)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken