Menu

Kettenradscheibe, vorgebohrt, 24B, 1 1/2" x 1"

mehr Kettenräder, Kettenradscheiben

Drucken
Kettenradscheibe vorgebohrt, für den Einsatz mit Antriebs- und Förderrollenketten nach DIN 8187 (ISO 606). Erhältlich in einfach (simplex), zweifach (duplex) oder dreifach (triplex).
Einsatzbereich
  • Rollenketten (simplex, duplex, triplex)
  • Anlagenbau
  • Maschinenbau

Technische Daten
  • Zahnfasenhalbmesser r3
38 mm
  • Abfasung der Zahnbreite C
4 mm
  • Zahnbreite b1
23,6 mm
  • Rollen-Ø
25,4 mm

Material
  • Stahl C45
  • Stahl St52 (Zähnezahl ≥26)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.