Menu

Kettenradscheibe, vorgebohrt, 081-1 simplex, 1/2" x 1/8"

mehr Kettenräder, Kettenradscheiben

Drucken
Kettenradscheibe einfach (simplex), vorgebohrt, für den Einsatz mit Antriebs- und Förderrollenketten nach DIN 8187 (ISO 606).
Einsatzbereich
  • Rollenketten (simplex)
  • Anlagenbau
  • Maschinenbau

Vorteile/Ausführungen
  • Zähnezahl ≥31 = verstärkte Zahnscheibe (Stärke 4 mm)

Technische Daten
  • Zahnfasenhalbmesser r3
13 mm
  • Abfasung der Zahnbreite C
0,8 mm
  • Rollen-Ø
7,75 mm

Material
  • Stahl C45

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.