Menu

Kettenradscheibe, vorgebohrt, 03-1 simplex, 5 x 2,5 mm

mehr Kettenräder, Kettenradscheiben

Drucken
Kettenradscheibe einfach (simplex), vorgebohrt, für den Einsatz mit Antriebs- und Förderrollenketten nach DIN 8187 (ISO 606).
Einsatzbereich
  • Rollenketten (simplex)
  • Anlagenbau
  • Maschinenbau

Vorteile/Ausführungen
  • Zähnezahl ≥51 = verstärkte Zahnscheibe (Stärke 4 mm)

Technische Daten
  • Zahnfasenhalbmesser r3
5 mm
  • Abfasung der Zahnbreite C
0,4 mm
  • Rollen-Ø
3,2 mm

Material
  • Stahl C45

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken