Menu

Kettenführung C-Stahl

mehr Kettenführungen

Drucken
Montageschiene C-Profil aus Stahl oder Edelstahl, dient der stabilen Befestigung der Kunststoff-Gleitschiene an die Anlage und ermöglicht das Ausdehnen bzw. Schrumpfen der Führung bei Temperaturschwankungen.
Vorteile/Ausführungen
  • universell einsetzbar
  • sichere Führung
  • unkomplizierte Montage bzw. Demontage
  • zeitsparendes Auswechseln der Kunststoff-Gleitschiene

Anwendungen/Hinweise
  • C-Stahl Toleranzen nach DIN 17118/59413
  • Lieferung 2-Meter-Stangen (max. 6 Meter)

Material
  • Stahl (sendzimirverzinkt) oder Edelstahl 1.4301

Downloads

Für Sie interessant

Kettenführung Profil 1, für Rollenketten DIN 8187, 1-fach | Kettenführungen
angesehen
Gekauft
Kettenführung Profil 1, für Rollenketten DIN 8187, 1-fach

Kettenführungen

Gleitschiene aus ultrahochmolekularem Niederdruck-Polyethylen, für Simplex-Rollenketten, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, verhindert unerwünschten Kettendurchhang und reduziert die Gleitreibung.

Kettenführung Profil 2, für Rollenketten DIN 8187, 2-fach | Kettenführungen
angesehen
Gekauft
Kettenführung Profil 2, für Rollenketten DIN 8187, 2-fach

Kettenführungen

Gleitschiene aus ultrahochmolekularem Niederdruck-Polyethylen, für Duplex-Rollenketten, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, verhindert unerwünschten Kettendurchhang und reduziert die Gleitreibung.

Kettenführung Profil 3, für Rollenketten DIN 8187, 1-fach, vertikal | Kettenführungen
angesehen
Gekauft
Kettenführung Profil 3, für Rollenketten DIN 8187, 1-fach, vertikal

Kettenführungen

Gleitschiene für vertikale Förderung, aus ultrahochmolekularem Niederdruck-Polyethylen, für Simplex-Rollenketten, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, verhindert unerwünschten Kettendurchhang und reduziert die Gleitreibung.

Kettenführung Profil 4, Käfigschiene 2-teilig | Kettenführungen
angesehen
Gekauft
Kettenführung Profil 4, Käfigschiene 2-teilig

Kettenführungen

Zweiteilige Käfig-Gleitschiene aus ultrahochmolekularem Niederdruck-Polyethylen, für Simplex-Rollenketten, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, verhindert unerwünschten Kettendurchhang und reduziert die Gleitreibung.

Kettenführung Profil 5, mit C-Stahl | Kettenführungen
angesehen
Gekauft
Kettenführung Profil 5, mit C-Stahl

Kettenführungen

Flache Gleitschiene aus ultrahochmolekularem Niederdruck-Polyethylen mit Stahlführung (C-Profil), verhindert unerwünschten Kettendurchhang und reduziert die Gleitreibung.

Kettenführung T-Profil 6, mit C-Stahl | Kettenführungen
angesehen
Gekauft
Kettenführung T-Profil 6, mit C-Stahl

Kettenführungen

Gleitschiene mit T-Profil aus ultrahochmolekularem Niederdruck-Polyethylen sowie Stahlführung (C-Profil), für Simplex-Rollenketten, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, verhindert unerwünschten Kettendurchhang und reduziert die Gleitreibung.

Kettenführung U-Profil 7, mit C-Stahl | Kettenführungen
angesehen
Gekauft
Kettenführung U-Profil 7, mit C-Stahl

Kettenführungen

Gleitschiene mit U-Profil aus ultrahochmolekularem Niederdruck-Polyethylen sowie Stahlführung (C-Profil), für Simplex-Rollenketten, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, verhindert unerwünschten Kettendurchhang und reduziert die Gleitreibung.

Kettenführung Profil 8, Käfigschiene 2-teilig, mit C-Stahl | Kettenführungen
angesehen
Gekauft
Kettenführung Profil 8, Käfigschiene 2-teilig, mit C-Stahl

Kettenführungen

Zweiteilige Käfig-Gleitschiene aus ultrahochmolekularem Niederdruck-Polyethylen sowie Stahlführung (C-Profil), für Simplex-Rollenketten, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, verhindert unerwünschten Kettendurchhang und reduziert die Gleitreibung.

Kettenführung Profil 9, mit C-Stahl, geschlossen | Kettenführungen
angesehen
Gekauft
Kettenführung Profil 9, mit C-Stahl, geschlossen

Kettenführungen

Geschlossene, zweiteilige Käfig-Gleitschiene aus ultrahochmolekularem Niederdruck-Polyethylen sowie Stahlführung (C-Profil), für Simplex-Rollenketten, europäische Bauart nach ISO 606 BS/DIN 8187, verhindert unerwünschten Kettendurchhang und reduziert die Gleitreibung.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken