Menu

Kugelknopf DIN 319 E mit Gewindebuchse, Duroplast, rot

von Halder Normalien   |   mehr Griffe

Drucken
Bedienelement in roter Farbe mit Gewindebuchse für einen großen Anwendungsbereich.
Einsatzbereich
  • Gerätebau
  • Möbelgriff
  • Garderobe
  • Werkstätten
  • Maschinenbau

Vorteile/Ausführungen
  • gutes Handling durch ergonomische Form
  • schnell und einfach zu montieren
  • Knöpfe sind nahtlos und poliert

Anwendungen/Hinweise
  • Farbe rot ähnlich RAL 3003

Technische Daten
  • Temperaturbeständigkeit max.
110 ºC

Material
  • Griffkörper aus Kunststoff, Duroplast PF 31
  • Gewindebuchse aus galvanisch, verzinktem Stahl
  • Gewindebuchse M4 aus Messing, Ms

DIN 319 E


Downloads

Für Sie interessant

Kugelknopf DIN 319 C mit Pressstoffgewinde, Duroplast, rot | Griffe
angesehen
Gekauft
Kugelknopf DIN 319 C mit Pressstoffgewinde, Duroplast, rot

Halder Normalien | Griffe

Bedienelement in roter Farbe für einen großen Anwendungsbereich.

Kugelknopf DIN 319 C mit Pressstoffgewinde, Duroplast, schwarz | Griffe
angesehen
Gekauft
Kugelknopf DIN 319 C mit Pressstoffgewinde, Duroplast, schwarz

Griffe

Bedienelement in schwarzer Farbe für einen großen Anwendungsbereich.

Kugelknopf DIN 319 E mit Gewindebuchse, Duroplast, schwarz | Griffe
angesehen
Gekauft
Kugelknopf DIN 319 E mit Gewindebuchse, Duroplast, schwarz

Griffe

Bedienelement in schwarzer Farbe mit Gewindebuchse für einen großen Anwendungsbereich.

Kugelknopf DIN 319 M mit konischer Bohrung, Duroplast | Griffe
angesehen
Gekauft
Kugelknopf DIN 319 M mit konischer Bohrung, Duroplast

Griffe

Kugelknopf mit konischer Bohrung zum Aufschlagen, als Bedienelement für den Maschinenbau.

Kugelknopf, DIN 319 C, Stahl | Griffe
angesehen
Gekauft
Kugelknopf, DIN 319 C, Stahl

Halder Normalien | Griffe

Bedienelement für einen großen Anwendungsbereich, hauptsächlich im Metallbereich.

Kugelknopf, DIN 319 C, Edelstahl | Griffe
angesehen
Gekauft
Kugelknopf, DIN 319 C, Edelstahl

Halder Normalien | Griffe

Bedienelement für einen großen Anwendungsbereich, hauptsächlich im Metallbereich.

Kugelknopf, DIN 319 C, Aluminium | Griffe
angesehen
Gekauft
Kugelknopf, DIN 319 C, Aluminium

Halder Normalien | Griffe

Bedienelement für einen großen Anwendungsbereich, hauptsächlich im Metallbereich.

Kugelknopf PB/GE mit drehbarem Gewindestift, Duroplast/Stahl | Griffe
angesehen
Gekauft
Kugelknopf PB/GE mit drehbarem Gewindestift, Duroplast/Stahl

Gamm | Griffe

Bedienelement für einen großen Anwendungsbereich, hauptsächlich im Metallbereich.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken