Menu

Aufhängung 8

von Item   |   mehr Schutzwandelemente, Trennwandelemente

Drucken
Sehr robuste Aufnahme ermöglicht das häufige Einhängen und Befestigen von Rahmenelement an Ständerprofil 8. Bei Bedarf oder Sicherheitsgründen kann Aufhängung von vorne oder hinten verschraubt werden. Für jede Verbindungsstelle werden 2 Aufhängungen und 2 Befestigungssätze (separat bestellbar) benötigt.
Einsatzbereich
  • Rahmenbefestigung

Vorteile/Ausführungen
  • robuste Verbindung
  • für Profil 8 geeignet
  • häufiges Einhängen, Befestigen möglich
  • mittlere Belastbarkeit
  • vorder-, rückseitige Verschraubung untereinander möglich
  • 2 Aufhängungen pro Verbindungstelle nötig
  • Rahmenmontage von oben sowie unten möglich
  • Zylinderschraube zur Sicherung gegen Herausheben, Herabfallen
  • Spaltmaß von 25 mm möglich zwischen Spaltmaß und Rahmen
  • Aufhängung von vorne ermöglicht spaltfreie Rahmen- bzw. Flächenelementmontage

Anwendungen/Hinweise
  • wird obere Aufhängung 8 am Ständerprofil und untere Aufhängung 8 am Rahmenelement angebracht, führt ein Entfernen der Schraube M 6 zum Lösen des Rahmenelementes
  • pro Verbindungsstelle werden 2 Aufhängungen und 2 separat bestellbare Befestigungssätze 8 für Aufhängung 8 benötigt
  • gerne wird Aufhängung 8 in Verbindung mit Klemmprofil 8 40x40 (Abbildung 1) oder in Verbindung mit Klemmprofil 8 32x18 (Abbildung 1) eingesetzt

Material
  • Aufhängung Zinkdruckguss (GD-Zn)
  • Scheibe, Schraube Stahl verzinkt

Lieferumfang
  • Aufhängung
  • Zylinderschraube DIN 912
  • Scheibe ISO 7089

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken