Menu

Rollenelement 8 ESD

von Item   |   mehr Item-Fördertechnik

Drucken
Transportrolle ESD eignet sich zum Bau elektrostatisch ableitfähiger Rollenbahnen welche für den Transport und die Verteilung von Objekten innerhalb des Lagers verwendet werden. Rollenelement ist mit und ohne Bordkante erhältlich und kann variabel in Breite und Länge passend zum eingesetzten Profil 8 kombiniert werden.
Einsatzbereich
  • Lagertechnik
  • Fördertechnik

Vorteile/Ausführungen
  • im Rastermaß 40 mm, Profil 8
  • mit und ohne Bordkante erhältlich
  • variabel kombinierbar
  • 2-teiliges Gehäuse
  • 3 Rollen/Einheit

Anwendungen/Hinweise
  • zur Befestigung am Profil 8 eignet sich Nutensteine 8 Zn M 4 sowie Halbrundschrauben M 4x25 (jeweils separat bestellbar)
  • eignet sich auch als einfache Einfassleisten für Flächen bzw. als einfache Führung o. ä. Anwendungen

Material
  • Gehäuse glasfaserverstärktes Polyamid (PA-GF)
  • Rollen Polyoxymethylen (POM)

ESD


Downloads

Für Sie interessant

Rollenelement 8 | Item-Fördertechnik
angesehen
Gekauft
Rollenelement 8

Item | Item-Fördertechnik

Transportrolle eignet sich zum Bau von Rollenbahnen welche für den Transport und die Verteilung von Objekten innerhalb des Lagers verwendet werden. Rollenelement ist mit und ohne Bordkante erhältlich und kann variabel in Breite und Länge passend zum eingesetzten Profil 8 kombinie...

Nutenprofil 8 mit Gewindebohrung | Item-Fördertechnik
angesehen
Gekauft
Nutenprofil 8 mit Gewindebohrung

Item | Item-Fördertechnik

Profilstab mit fixer Gewindebohrung und konstantem Lochabstand zur Befestigung von ganzen Baugruppen. Besonders geeignet für Transportrollen, die auf diese Weise mit geringem Achsabstand platziert werden können.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken