Filtereinheit um Partikelkonzentration wie Staub- oder Aerosol-Konzentration in reinraumtechnischen Anlagen oder Teilbereichen einer Gesamtanlage zu reduzieren. Anschlussfertiges Filter-Fan-Gehäuse verfügt über Vorfilter M5 und Hauptfilter HEPA H14 um damit 99,995 % aller Partike...
Installationspaket beinhaltet schaltbare Steckdosenleiste, Bedienelemente und alle notwendigen Kabel um eine Flow Box mit der Filter-Ventilator Einheit in Betrieb zu nehmen. Durch die Steckdosenleiste mit sechs Auslässen können neben der FFU Einheit auch Leuchten oder Tischsäulen...
Startpaket beinhaltet notwendiges Kabel und Bedienpanel um die Filter-Ventilator Einheit FFU in Betrieb zu nehmen und mittels Potentiometer zu steuern. Plug-and-play-Lösung steuert die Partikelfiltereinheit FFU direkt und lässt sich ohne elektrotechnische Kenntnisse installieren....
Kunststoffprofil eignet sich um mehrere Stufenprofile miteinander zu verbinden und durchgehende Arbeitsbühnen oder Podeste umzusetzen. Belastung verteilt sich auf eine größere Fläche, verhindert Durchbiegen einzelner Paneele und verbessert Schrittgefühl.
Satz bestehend aus allen passenden Befestigungselementen um eine Treppe mit 30°, 38°, 45° oder 60° Steigung am Treppenabsatz bzw. Podest und der nächsten Ebene zu montieren. Als Wangenprofil zwischen den Treppenwinkeln empfiehlt sich separat bestellbares Profil 8 120x40 leicht.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!