Menu

Schubladenschrank S2 H382

von Item   |   mehr Arbeitstischzubehör

Drucken
Robuster Schubladenschrank mit Zentralschloss verfügt über 2 Schubladen und kann am Gestell des Werktisches oder unter der Arbeitsfläche befestigt werden.
Vorteile/Ausführungen
  • wartungsfreie, kugelgelagerte Vollauszüge
  • rutschhemmende Matten, variable Facheinteilung
  • Beschriftungskarten für Griffleisten,z ur einfachen Kennzeichnung
  • 1 Schublade 50 mm hoch Nutzmaße 32,5 x 306 x 459 mm
  • 1 Schublade 150 mm hoch mit Facheinteilung Nutzmaße 132,5 x 306 x 459 mm
  • Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

  • wartungsfreie, kugelgelagerte Vollauszüge
  • schonendes, Einfahren durch Softeinzug
  • Befestigungsbohrungen an der Oberseite
  • oberste Schublade für flache Untensilien, Stifte
  • steckbares Einteilungssystem, variable Facheinteilung
  • Beschriftungskarten für Griffleisten zur einfachen Kennzeichnung
  • 1 Schublade 50 mm hoch Nutzmaße 35 x 300 x 450 mm, Belastung max. 20 kg
  • 1 Schublade 100 mm hoch Nutzmaße 85 x 300 x 450 mm, Belastung max. 30 kg
  • 1 Schublade 150 mm hoch Nutzmaße 130 x 300 x 450 mm, Belastung max. 40 kg
  • Zylinderschloss mit 2 Schlüsseln

Anwendungen/Hinweise
  • zur Befestigung an der Tischkonstruktion wird gerne der Montagerahmen verwendet

Material
  • pulverbeschichtetes Stahlblech grau, ähnl. RAL 7042

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken