Menu

Nutplattenprofil 8

von Item   |   mehr Arbeitstischzubehör

Drucken
Plattenprofil aus dem item toolpanel® System integriert viele Systemnuten 8 in einem Aufbau. Vollflächige Nutanordnung erlaubt es Materialien, Werkzeuge frei zu arrangieren. Zehn Nuten 8 auf der Vorderseite und neun Nuten 8 auf der Rückseite geben viel Raum zur Organisation von Arbeitsplätzen oder Werkstattwagen. Separat bestellbare Haken-, Haltersysteme erleichtern das flexible Einrichten der Nutplatte.
Vorteile/Ausführungen
  • beidseitig nutzbar
  • 10 Nuten 8 auf Vorderseite
  • 9 Nuten 8 auf Rückseite
  • jederzeit freies arrangieren von Materialien, Werkzeug
  • Verwendung in Transportwagen möglich

Anwendungen/Hinweise
  • mit separat bestellbaren Abdeckkappen können offene Stirnseiten verschlossen werden
  • bündiger Anschluss an Rahmen mit separat bestellbarem Befestigungssatz für Nutplattenprofil 8
  • ACHTUNG, KEIN Konstruktionsprofil daher nicht geeignet für schweres Zubehör wie z. B. Schwenkarm

Technische Daten
  • Fläche
19,17 cm²
  • Flächenträgheitsmoment x-Achse
5,48 cm4
  • Flächenträgheitsmoment y-Achse
2584 cm4
  • Flächenträgheitsmoment Torsion
2592 cm4
  • Widerstandsmoment x-Achse
7,7 cm³
  • Widerstandsmoment y-Achse
129,2 cm³

Material
  • Aluminium eloxiert

ESD


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken