Menu

Doppeltwirkender Zahnradmengenteiler RV-1D ohne Ventile

von Vivoil   |   mehr Zahnradmengenteiler

Drucken
Die Hydraulik-Mengenteiler bestehen aus zwei oder mehreren Zahnradsegmenten, die starr über eine Welle miteinander verbunden sind. Durch die gemeinsame Welle haben alle Segmente die gleiche Drehzahl und auch eine proportionale Förderleistung. Das Volumen kann nur durch interne Leckage, über die Zahnflanken, ausgeglichen werden, indem der Mengenteiler in der Endlage länger beaufschlagt wird.
Einsatzbereich
  • Wechselaufbauten bei Lkw
  • Landmaschinen

Vorteile/Ausführungen
  • kostengünstig

Technische Daten
  • Schluckvolumen
0,91–9,88 cm³/U
  • Drehzahl
max. 6.500 U/min
  • Teilgenauigkeit
ca. ±3 % pro Kammer

Material
  • Gehäuse aus Aluminium

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken