Menu

Zahnradmengenteiler MIA-FD kompensiert

von Vivoil   |   mehr Zahnradmengenteiler

Drucken
Die Hydraulik-Mengenteiler MIA-FD sind nicht nur einfache Strömungsteiler, sondern ein System zum Verteilen der Durchflussmengen und zum Aufbau verschiedener Schaltungsmöglichkeiten.
Einsatzbereich
  • Hubtische
  • Containerstützen
  • Pressen

Vorteile/Ausführungen
  • hohe Teilgenauigkeit durch interne Kompensation
  • Ausgleich erfolgt laufend und nicht in der Endlage
  • verschiedene Schaltungszweige konfigurierbar

Technische Daten
  • Schluckvolumen
0,6–9,8 cm³/U
  • Betriebsdruck
max. 250 bar
  • Durchflussmenge
2–220 l/min
  • Teilgenauigkeit
<1,6 % pro Kammer (bis 170 bar)
  • Vorbereitung
für Wegeventil NG 06
  • Anzahl Elemente
2–10

Material
  • Gehäuse aus Aluminium

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken