Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Industriehydraulikventile.
Duplomatic | Zubehör für Magnetventile
Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 20,6 bzw. 22 mm als Ersatzteile bzw. Zubehör zu Duplomatic Magnet-Schieberventilen DS3 und BFD. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).
Duplomatic | Zubehör für Magnetventile
Magnetspulen mit einem Innendurchmesser 20,6 mm als Ersatzteile bzw. Zubehör zu Duplomatic Magnet-Schieberventilen MD1D. Die Spulen haben einen Anschluss für Stecker nach DIN 43650 – ISO 4400 (Hirschmann).
Duplomatic | Stromregelventile
Stromregelventile mit Druck- und Temperaturausgleich sind für den Plattenaufbau (Cetop 03) vorgesehen. Der Förderstrom wird durch einen Skalenknopf geregelt.
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterEin umfangreiches Lagersortiment an Hydraulikventilen in genormten Cetop-Baureihen in den Nenngrößen von 6 bis 32 – Druckregelventile, Wegeventile oder Sitzventile – Haberkorn ist Experte für Lösungen in der Industrie.
Haberkorn bietet Wegeschieber in den unterschiedlichsten Ausführungen – als Selbstschaltventil, magnetisch, hydraulisch oder pneumatisch betätigt, in direkter oder vorgesteuerter Ausführung.
Zwischenplattenventile in den Cetop-Baugrößen gibt es in Ausführungen wie Druckminderventil, Drosselrückschlagventil, entsperrbares Rückschlagventil oder Senkbremsventil.
Haberkorn bietet ein breites Sortiment an Anschlussplatten wie Einzelanschluss- und Reihenflanschplatten, Modularblöcke, Abzweig- oder Blindplatten ebenso wie das notwendige Zubehör.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!