Menu

Speicher-Prüfgerät

von Parker   |   mehr Hydrospeicher Zubehör

Drucken
Prüf- und Füllgerät zum Aufladen von Blasen-, Kolben- und Membranspeichern mit Stickstoff und zum Prüfen oder Ändern des vorhandenen Vorfülldruckes. Das Gerät passt auf alle gängigen Speicher mit Klappenventil 5/8" und 7/8", Schraderventil und Verschlussschraube.
Technische Daten
  • Druckbereich
0 bis 250 bar
  • Anschluss
7/8"-14 UNF, 5/8"-18 UNF, 0,305"-32 NFT

Lieferumfang
  • Kunststoff-Tragekoffer
  • Gerät und Druckgeber
  • Manometer 0 bis 25 bar
  • Manometer 0 bis 250 bar
  • Anschlussadapter für diverse Gasventile
  • Hochdruckschlauch, Länge 2,5 m
  • Innensechskantschlüssel 6 mm
  • Ersatzdichtsatz
  • Betriebsanleitung

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.