Wählen Sie ein SortimentZurück | Schließen

Aggregat, Schema A7, mit 4/3-Wege-Magnetventilen für mehrere Verbraucher und drucklosem Umlauf

mehr in Standardaggregate | mehr von

Aggregat, Schema A7, mit 4/3-Wege-Magnetventilen für mehrere Verbraucher und drucklosem Umlauf

Mehr in Standardaggregate | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
per /
StaffelIhr Preis
per /

Produktdetails
Die Hydraulikaggregate bestehen im Wesentlichen aus Ölbehälter, Drehstrommotor, Pumpenträger, Wellenkupplung, Zahnradpumpe, Rückschlagventil, Rücklauffilter, Ölstandsanzeige, Einfüll- und Belüftungsfilter, Reihenflanschplatte mit DBV und Magnetventilen.
Einsatzbereich
  • Maschinenbau
  • Biomasse-Heizanlagen
  • Prüfstände
Vorteile/Ausführungen
  • mit drucklosem Umlaufventil, für Dauerbetrieb
Anwendungen/Hinweise
  • Verwendete Druckschalter müssen ca. 20 bar unter dem Einstellwert des Druckbegrenzungsventil eingestellt werden.
  • Der Tank muss groß genug sein, um eine ausreichende Saugleistung der Pumpe zu ermöglichen, wenn alle Zylinder voll ausgefahren sind. Bei vollständig eingefahrenen Zylindern muss ein Überlaufen verhindert werden.
Technische Daten
  • Drehstrommotore
0,37–15 kW
  • Pumpenförderleistung
0,5–40 l/min
  • Betriebsdruck
max. 230 bar
  • Tankgröße
16–130 l
Lieferumfang
  • ohne Ölfüllung, ohne elektrische Installation

Für Sie interessant


mehr Standardaggregate

Die Standardaggregate bestehen im Wesentlichen aus Ölbehälter, Drehstrommotor, Pumpenträger, Wellenkupplung, Zahnradpumpe oder Axialkolben-Konst...


mehr Standardaggregate

Die Hydraulikaggregate bestehen im Wesentlichen aus Ölbehälter, Drehstrommotor, Pumpenträger, Wellenkupplung, Zahnradpumpe, Rückschlagventil, Rü...


mehr Standardaggregate

Die Hydraulikaggregate bestehen im Wesentlichen aus Ölbehälter, Drehstrommotor, Pumpenträger, Wellenkupplung, Zahnradpumpe, Rückschlagventil, Rü...


mehr Standardaggregate

Die Hydraulikaggregate bestehen im Wesentlichen aus Ölbehälter, Drehstrommotor, Pumpenträger, Wellenkupplung, Doppel-Zahnradpumpe, Rückschlagven...


mehr Standardaggregate

Die Hydraulikaggregate bestehen im Wesentlichen aus Ölbehälter, Drehstrommotor, Pumpenträger, Wellenkupplung, Doppel-Zahnradpumpe, Rückschlagven...


mehr Standardaggregate

Die Zweistufenaggregate bestehen im Wesentlichen aus Ölbehälter, Drehstrommotor, Pumpenträger, Wellenkupplung, Doppel-Zahnradpumpe, Rückschlagve...