Menu

Gerade Schottverschraubung SV, OMD, VOSS

von Voss   |   mehr VOSS Hydraulikverschraubungen

Drucken
Gerade Schottverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Verbinden von zwei Rohrenden mit identischen Außendurchmessern in Zwischenblechen mit Durchgangsbohrung.
Vorteile/Ausführungen
  • perfekter Korrosionsschutz durch VOSScoat-Beschichtung

Anwendungen/Hinweise
  •  Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +120 °C

Material
  • Stahl DIN 3859-1
  • Oberflächenschutz Zink-Nickel

Spezifikationen
  • DVGW

Downloads

Für Sie interessant

Überwurfmutter M, VOSS | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Überwurfmutter M, VOSS

Voss Zubehör

Mutter zur Befestigung von Schneidringsystemen an 24°-Anschlussgewinden. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Schneidring VOSSRing M, VOSS | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Schneidring VOSSRing M, VOSS

Voss Zubehör

Zweischneidiger Schneidring mit integriertem Übermontageschutz, zur Abdichtung auf Stahl- oder Edelstahlrohren. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Schneidring ES-4, VOSS | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Schneidring ES-4, VOSS

Voss Zubehör

Weichdichtender ES-4-Schneidring mit zwei Schneiden und doppelter Weichdichtung, mit integriertem Übermontageschutz, zur Abdichtung auf Stahlrohren. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Sechskantmutter GM, VOSS | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Sechskantmutter GM, VOSS

Voss Dazu passt

Abgeflachte Mutter zum Befestigen und Kontern von Schottverschraubungen.

Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Das könnte Sie auch interessieren
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22 | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,

Winkel-Schottverschraubung WSV, OMD, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Winkel-Schottverschraubung WSV, OMD, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

90°-Winkel-Schottverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Verbinden von zwei Rohrenden mit identischen Außendurchmessern in Zwischenblechen mit Durchgangsbohrung.

Gerade Schottverschraubung SV-M-ED, OMD | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Schottverschraubung SV-M-ED, OMD

VOSS Hydraulikverschraubungen

Gerade Schottverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde durch eine Schottwand. Abdichtung mit zusätzlichem, weichdichtendem Profildichtring.

Gerade Schottverschraubung SV-R-ED, OMD | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerade Schottverschraubung SV-R-ED, OMD

VOSS Hydraulikverschraubungen

Gerade Schottverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Für die gerade Verbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde durch eine Schottwand. Abdichtung mit zusätzlichem, weichdichtendem Profildichtring. Rohransch...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken