Verschluss-Stopfen VKA, Parker

mehr in Verschraubungen Parker | mehr von

Verschluss-Stopfen VKA, Parker

Mehr in Verschraubungen Parker | mehr von

Drucken

Ihre Preisstaffeln

StaffelListenpreis
ab /
StaffelIhr Preis
ab /

Produktdetails
Für Verschraubungskonus, EO-24°-DKO-Dichtkegel.
Anwendungen/Hinweise
  • Baumaße sind Zirka-Maße bei angezogener Überwurfmutter.
Technische Daten
  • Temperaturbereich 
–35 °C bis +100 °C (ohne Druckabschläge bei Verschraubungen mit O-Ring aus NBR)
Material
  • Stahl, verzinkt, chrom6-frei (CF)

Für Sie interessant


Das könnte Sie auch interessieren
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX | Stationäre Anwendungen

mehr von Shell Das könnte Sie auch interessieren

Shell Tellus S2 MX sind Hochleistungshydrauliköle mit Basisölen der API Gruppe II, die außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für

Detailansicht

Schneidring, Parker | Verschraubungen Parker

mehr von Parker | mehr Verschraubungen Parker

Progressivring für EO-24°-Anschluss.

Detailansicht

Gewindereduzierung RI-ED, Parker | Verschraubungen Parker

mehr von Parker | mehr Verschraubungen Parker

Zölliger Einschraubzapfen, ED nach ISO 1179, Zölliges Innengewinde nach ISO 1179-1.

Detailansicht

Verschluss-Schraube VSTI-M/G-ED, Parker | Verschraubungen Parker

mehr von Parker | mehr Verschraubungen Parker

Für Einschraublöcher, metrischer Einschraubzapfen, ED nach ISO 9974, zölliger Einschraubzapfen, ED nach ISO 1179.

Detailansicht