Menu

Feuerschutzmatte PB-17, Pyroblanket™ 17oz

von Insulflex   |   mehr Hitzeschutzschläuche

Drucken
Hitzeschutzmatte in leichter Ausführung, bestehend aus einem Glasfaser-Basisgewebe, welches beidseitig mit einem speziellen Silikon-Compound beschichtet und imprägniert ist, um starke Schweißspritzer, Hitze und gelegentliche Flammbelastung abzuwehren.
Einsatzbereich
  • Flammschutzvorhänge im Außen- und Offshore-Einsatz
  • Hitze-, Flamm- und Schweißfunkenschutz

Vorteile/Ausführungen
  • hervorragende Flexibilität/Elastizität, Wasser- und Ölbeständigkeit
  • sehr gute Flammbeständigkeit und Abriebfestigkeit

Technische Daten
  • Temperaturbereich
dauerhaft +260 °C
 kurzzeitig bis +1.182 °C (15–30 Sekunden)
  • Stärke
0,457 mm
  • Gewicht
578 g/m2

Material
  • Seele aus Glasfasergeflecht
  • Decke aus Silikon, grau

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken