Menu

Rohrschelle APPS DP, komplett, schwere Baureihe

von Pieffe   |   mehr pi.effe.ci.® Schellen

Drucken
Komplettschelle nach DIN 3015, empfohlen zur sicheren Befestigung von Rohrleitungen. Schellenkörper bestehend aus zwei Hälften mit gerillter Innenfläche.
Technische Daten
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +90 °C

Material
  • Anschweißplatte aus Stahl Fe430, verzinkt
  • Klemmbackenpaar aus Polypropylen, blau, gerillte Innenfläche
  • Deckplatte aus Stahl Fe430, verzinkt
  • Sechskantschrauben aus Stahl, verzinkt

Lieferumfang
  • Anschweißplatte
  • Klemmbackenpaar
  • Deckplatte
  • 2 Sechskantschrauben

Downloads

Für Sie interessant

Hydraulikrohre
Das könnte Sie auch interessieren
Präzisionsstahlrohr metrisch, phosphatiert | Hydraulikrohre
angesehen
Gekauft
Präzisionsstahlrohr metrisch, phosphatiert

Das könnte Sie auch interessieren

Hydraulikrohr nach EN 10305-4 für hydraulische und pneumatische Druckleitungen.

Hydraulikrohre
Das könnte Sie auch interessieren
Präzisionsstahlrohr metrisch, verzinkt | Hydraulikrohre
angesehen
Gekauft
Präzisionsstahlrohr metrisch, verzinkt

Das könnte Sie auch interessieren

Hydraulikrohr nach EN 10305-4 für hydraulische und pneumatische Druckleitungen.

Hydraulikrohre
Das könnte Sie auch interessieren
Präzisionsstahlrohr metrisch, Edelstahl | Hydraulikrohre
angesehen
Gekauft
Präzisionsstahlrohr metrisch, Edelstahl

Das könnte Sie auch interessieren

Edelstahlrohr nach EN 10305-1 für hydraulische und pneumatische Druckleitungen.

Rohrschellenkörper PP, gerillt, schwere Baureihe | pi.effe.ci.® Schellen
angesehen
Gekauft
Rohrschellenkörper PP, gerillt, schwere Baureihe

Pieffe | pi.effe.ci.® Schellen

Klemmbacken, bestehend aus zwei Hälften, gerillte Innenfläche. Empfohlen zur schnellen, einfachen und sicheren Befestigung von Rohrleitungen.

Rohrschellenkörper AL, gerillt, schwere Baureihe | pi.effe.ci.® Schellen
angesehen
Gekauft
Rohrschellenkörper AL, gerillt, schwere Baureihe

Pieffe | pi.effe.ci.® Schellen

Klemmbacken, bestehend aus zwei Hälften, gerillte Innenfläche. Empfohlen zur schnellen, einfachen und sicheren Befestigung von Rohrleitungen.

Anschweißplatte AP, kurz, verzinkt, schwere Baureihe | pi.effe.ci.® Schellen
angesehen
Gekauft
Anschweißplatte AP, kurz, verzinkt, schwere Baureihe

Pieffe | pi.effe.ci.® Schellen

Grundplatte für Rohrschellen.

Deckplatte DP, schwere Baureihe | pi.effe.ci.® Schellen
angesehen
Gekauft
Deckplatte DP, schwere Baureihe

Pieffe | pi.effe.ci.® Schellen

Abdeckplatte für Rohrschellen.

Sicherungsplatte SB, schwere Baureihe | pi.effe.ci.® Schellen
angesehen
Gekauft
Sicherungsplatte SB, schwere Baureihe

Pieffe | pi.effe.ci.® Schellen

Sicherungsblech für Rohrschellen.

Aufbauschraube AFB, schwere Baureihe | pi.effe.ci.® Schellen
angesehen
Gekauft
Aufbauschraube AFB, schwere Baureihe

Pieffe | pi.effe.ci.® Schellen

Schrauben für Rohrschellen.

Tragschienenmutter TM, schwere Baureihe | pi.effe.ci.® Schellen
angesehen
Gekauft
Tragschienenmutter TM, schwere Baureihe

Pieffe | pi.effe.ci.® Schellen

Schienenmutter für Rohrschellen.

Tragschiene TS, schwere Baureihe | pi.effe.ci.® Schellen
angesehen
Gekauft
Tragschiene TS, schwere Baureihe

Pieffe | pi.effe.ci.® Schellen

Schiene für Rohrschellen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken