Menu

Rohrschellenkörper PP, gerändelt, Doppel-Baureihe

von Pieffe   |   mehr pi.effe.ci.® Schellen

Drucken
Klemmbacken, bestehend aus zwei Hälften, gerändelte Innenfläche. Empfohlen zur sicheren Befestigung von zwei Rohren.
Technische Daten
  • Breite 
30 mm 
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +90 °C

Material
  • Polypropylen, blau

Downloads

Für Sie interessant

Anschweißplatte AP, verzinkt, Doppel-Baureihe | pi.effe.ci.® Schellen
angesehen
Gekauft
Anschweißplatte AP, verzinkt, Doppel-Baureihe

Pieffe Zubehör

Grundplatte für Rohrschellen.

Deckplatte DP, Doppel-Baureihe | pi.effe.ci.® Schellen
angesehen
Gekauft
Deckplatte DP, Doppel-Baureihe

Pieffe Zubehör

Abdeckplatte für Rohrschellen.

Aufbauschraube AFB, Doppel-Baureihe | pi.effe.ci.® Schellen
angesehen
Gekauft
Aufbauschraube AFB, Doppel-Baureihe

Pieffe Zubehör

Schraube für Rohrschellen.

Hydraulikrohre
Das könnte Sie auch interessieren
Präzisionsstahlrohr metrisch, phosphatiert | Hydraulikrohre
angesehen
Gekauft
Präzisionsstahlrohr metrisch, phosphatiert

Das könnte Sie auch interessieren

Hydraulikrohr nach EN 10305-4 für hydraulische und pneumatische Druckleitungen.

Hydraulikrohre
Das könnte Sie auch interessieren
Präzisionsstahlrohr metrisch, verzinkt | Hydraulikrohre
angesehen
Gekauft
Präzisionsstahlrohr metrisch, verzinkt

Das könnte Sie auch interessieren

Hydraulikrohr nach EN 10305-4 für hydraulische und pneumatische Druckleitungen.

Hydraulikrohre
Das könnte Sie auch interessieren
Präzisionsstahlrohr metrisch, Edelstahl | Hydraulikrohre
angesehen
Gekauft
Präzisionsstahlrohr metrisch, Edelstahl

Das könnte Sie auch interessieren

Edelstahlrohr nach EN 10305-1 für hydraulische und pneumatische Druckleitungen.

Anschweißplatte AP, verzinkt, Doppel-Baureihe | pi.effe.ci.® Schellen
angesehen
Gekauft
Anschweißplatte AP, verzinkt, Doppel-Baureihe

Pieffe | pi.effe.ci.® Schellen

Grundplatte für Rohrschellen.

Anschweißplatte AP, blank, Doppel-Baureihe | pi.effe.ci.® Schellen
angesehen
Gekauft
Anschweißplatte AP, blank, Doppel-Baureihe

Pieffe | pi.effe.ci.® Schellen

Grundplatte für Rohrschellen.

Deckplatte DP, Doppel-Baureihe | pi.effe.ci.® Schellen
angesehen
Gekauft
Deckplatte DP, Doppel-Baureihe

Pieffe | pi.effe.ci.® Schellen

Abdeckplatte für Rohrschellen.

Aufbauschraube AFB, Doppel-Baureihe | pi.effe.ci.® Schellen
angesehen
Gekauft
Aufbauschraube AFB, Doppel-Baureihe

Pieffe | pi.effe.ci.® Schellen

Schraube für Rohrschellen.

Rohrschelle APPD, komplett, Doppel-Baureihe | pi.effe.ci.® Schellen
angesehen
Gekauft
Rohrschelle APPD, komplett, Doppel-Baureihe

Pieffe | pi.effe.ci.® Schellen

Komplettschelle empfohlen zur sicheren Befestigung von zwei Rohren. Klemmbacken bestehend aus zwei Hälften mit gerändelter Innenfläche.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken