Menu
Drucken
Robuster Halter mit kurzem Arm, als Aufsatz für Schälgerät SkalMan, zum Außenschälen der Schläuche.
Vorteile/Ausführungen
  • hohe Leistungsfähigkeit

Technische Daten
  • Länge des Armes
100 mm

Material
  • Stahl, verzinkt

Downloads

Für Sie interessant

Schälgerät MidiSkive | Werkzeuge Schlauchbearbeitung
angesehen
Gekauft
Schälgerät MidiSkive

Werkzeuge Schlauchbearbeitung

Schlauchschälgerät zum Außen- und Innenschälen von Hydraulikschläuchen bis 2".

Schälgerät SkalMan | Werkzeuge Schlauchbearbeitung
angesehen
Gekauft
Schälgerät SkalMan

Werkzeuge Schlauchbearbeitung

Handbetriebenes Schlauchschälgerät zum Außen- und Innenschälen von Hydraulikschläuchen bis 2". Für den mobilen Einsatz geeignet.

Außenschäldorn | Werkzeuge Schlauchbearbeitung
angesehen
Gekauft
Außenschäldorn

Werkzeuge Schlauchbearbeitung

Aufsatz für Schälgerät SkalMan, wird für das Außenschälen der Schläuche benötigt.

Schälgerät SPF2 | Werkzeuge Schlauchbearbeitung
angesehen
Gekauft
Schälgerät SPF2

Werkzeuge Schlauchbearbeitung

Schlauchschälgerät zum Außen- und Innenschälen von Hydraulikschläuchen bis 2" geeignet.

Schäldorn-Set | Werkzeuge Schlauchbearbeitung
angesehen
Gekauft
Schäldorn-Set

Werkzeuge Schlauchbearbeitung

10-teiliges Schäldorn-Set für Schälgerät SPF2.

Außenschälmesser | Werkzeuge Schlauchbearbeitung
angesehen
Gekauft
Außenschälmesser

Werkzeuge Schlauchbearbeitung

Sehr robustes und stabiles Außenschälmesser mit vier scharfen Kanten. Aufsatz für Schälgerät SkalMan, wird für das Außenschälen der Schläuche benötigt.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken