Menu

Vormontagegerät Typ 90 Basic II, elektrisch

von Voss   |   mehr Werkzeuge Rohrbearbeitung

Drucken
Leicht zu transportierendes Tischgerät zur maschinellen Vormontage von Schneidringen auf Rohren. Mittels Umbausatz (nicht im Lieferumfang enthalten) können auch Bördelkegel und Kragenringe maschinell vormontiert werden.
Einsatzbereich
  • mobile Werkstätte

Vorteile/Ausführungen
  • mobil (Tischgerät)
  • großes Display
  • einfache Bedienung
  • Stückzähler

Anwendungen/Hinweise
  • Betrieb mit Fußschalter möglich (als Zubehör erhältlich)

Technische Daten
  • elektrischer Anschluss 
400 V, 50 Hz, 3 Phasen 
  • Geräuschpegel 
60 dBA 
  • Abmessung B x H x T
681 x 260 x 520 mm 
  • Gewicht 
66 kg 

Spezifikationen
  • DVGW

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken