Menu

Schneidring-Montagemaschine SPR-PRC-H-Set

von Stauff   |   mehr Werkzeuge Rohrbearbeitung

Drucken
Tragbares Akku-Maschinen-Set mit manueller Druckeinstellung für Schneidring Vormontage der Leichten (L) und Schweren (S) Baureihe auf metrische Rohrenden mit Außen-Ø zwischen 6 und 42 mm.
Einsatzbereich
  • mobile Anwendungen

Vorteile/Ausführungen
  • Einstellrad zur Definition der Druckparameter
  • Statusleuchten auf der Rückseite
  • kurze Werkzeugwechsel- und Einrichtzeiten
  • ideal für Einsatz bei mittleren und kleinen Stückzahlen
  • für Serienmontage geeignet (mehr als 200 Montagen mit einer Akkuladung möglich) 
  • Höchstmaß an Prozesssicherheit

Anwendungen/Hinweise
  • entsprechend ISO 8434-1/DIN 2353

Technische Daten
  • Akku-Ausführung 
Lithium-Ion (18 V/ 3.0 Ah) 
  • Ladezeit 
ca. 75 Minuten
  • Ladegerät-Spannungsversorgung
230 V AC, 50 Hz - 1 Phase
  • Ladegerät-Anschluss 
Schuko-Stecker (Typ F entsprechend CEE 7/4) 
  • Ladegerät-Kabellänge
1,10 m
  • Gewicht (Maschine)
6,8 kg
  • Gewicht (Koffer mit Inhalt)
16,5 kg

Material
  • Maschinenabdeckung aus Kunststoff
  • Werkzeugknopf aus Stahl, unbeschichtet, gehärtet
  • Montagewerkzeuge aus Edelstahl, gehärtet

Lieferumfang
  • Schneidring-Montagemaschine
  • Transportkoffer mit Rollen
  • 2 wiederaufladbare Akkus 18 V
  • Akku-Ladegerät 220 V
  • Klemmfeder
  • Schultergurt

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.