Menu

Schraubkupplung, Muffe, AG, metrisch, Schott

von Stauff   |   mehr Schraubkupplungen

Drucken
Schraubbare Leitungsverbindung nach ISO 14541 mit Außengewinde und 24°-Innenkonus, Schottwand nach DIN 3861.
Einsatzbereich
  • Baumaschinen- und Fahrzeughydraulik
  • Landmaschinen

Vorteile/Ausführungen
  • unter eingespanntem Restdruck kuppelbar
  • robuste Ausführung
  • einfache Handhabung
  • selbstsicherndes Verbindungsgewinde, verhindert ein Lösen der Verschraubung durch Vibrationen
  • optimierter Durchfluss

Anwendungen/Hinweise
  • angegebener Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten
  • zum Kuppeln und Entkuppeln schrauben

Technische Daten
  • Betriebstemperatur
–25 °C bis +100 °C

Material
  • Stahl, verzinkt und dickschichtpassiviert (Chrom III)
  • Dichtung aus NBR und PTFE

Downloads

Für Sie interessant

Schraubkupplungen
Zubehör von
Staubkappe für Muffe Schraubkupplung | Schraubkupplungen
angesehen
Gekauft
Staubkappe für Muffe Schraubkupplung

Stauff Zubehör von

Praktischer Verschluss für Hydraulikanschlüsse, verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz in Hydrauliksysteme.

Schraubkupplungen
Ersatzteil von
Dichtsatz für Standard-Schraubkupplungsmuffe | Schraubkupplungen
angesehen
Gekauft
Dichtsatz für Standard-Schraubkupplungsmuffe

Ersatzteil von

Dichtungen und Stützringe für Schraubkupplungen.

Schraubkupplung, Muffe, IG, BSPP | Schraubkupplungen
angesehen
Gekauft
Schraubkupplung, Muffe, IG, BSPP

Stauff | Schraubkupplungen

Schraubbare Leitungsverbindung nach ISO 14541 mit BSPP-Innengewinde nach DIN 3852-2-A.

Schraubkupplung, Stecker, IG, BSPP | Schraubkupplungen
angesehen
Gekauft
Schraubkupplung, Stecker, IG, BSPP

Stauff | Schraubkupplungen

Schraubbare Leitungsverbindung nach ISO 14541 mit BSPP-Innengewinde nach DIN 3852-2-A.

Schraubkupplung, Muffe, IG, metrisch | Schraubkupplungen
angesehen
Gekauft
Schraubkupplung, Muffe, IG, metrisch

Stauff | Schraubkupplungen

Schraubbare Leitungsverbindung nach ISO 14541 mit metrischem Innengewinde nach ISO 9974-1 für BG2 und ISO 6149-1 für BG3.

Schraubkupplung, Stecker, IG, metrisch | Schraubkupplungen
angesehen
Gekauft
Schraubkupplung, Stecker, IG, metrisch

Stauff | Schraubkupplungen

Schraubbare Leitungsverbindung nach ISO 14541 mit metrischem Innengewinde nach ISO 9974-1 für BG2 und ISO 6149-1 für BG3.

Schraubkupplung, Muffe, AG, BSPP | Schraubkupplungen
angesehen
Gekauft
Schraubkupplung, Muffe, AG, BSPP

Stauff | Schraubkupplungen

Schraubbare Leitungsverbindung nach ISO 14541 mit BSPP-Außengewinde nach DIN ISO 8434-1.

Schraubkupplung, Stecker, AG, BSPP | Schraubkupplungen
angesehen
Gekauft
Schraubkupplung, Stecker, AG, BSPP

Stauff | Schraubkupplungen

Schraubbare Leitungsverbindung nach ISO 14541 und BSPP-Außengewinde nach DIN ISO 8434-1.

Schraubkupplung, Muffe, AG, metrisch | Schraubkupplungen
angesehen
Gekauft
Schraubkupplung, Muffe, AG, metrisch

Stauff | Schraubkupplungen

Schraubbare Leitungsverbindung nach ISO 14541 mit metrischem Außengewinde nach DIN 3861.

Schraubkupplung, Stecker, AG, metrisch | Schraubkupplungen
angesehen
Gekauft
Schraubkupplung, Stecker, AG, metrisch

Stauff | Schraubkupplungen

Schraubbare Leitungsverbindung nach ISO 14541 und metrischem Außengewinde mit 24° Konus nach DIN 3861.

Schraubkupplung, Stecker, AG, metrisch, Schott | Schraubkupplungen
angesehen
Gekauft
Schraubkupplung, Stecker, AG, metrisch, Schott

Stauff | Schraubkupplungen

Schraubbare Leitungsverbindung nach ISO 14541 mit Außengewinde mit 24°-Innenkonus und Schottwand nach DIN 3861.

Schraubkupplung, Muffe, IG, Serie FT | Schraubkupplungen
angesehen
Gekauft
Schraubkupplung, Muffe, IG, Serie FT

Stauff | Schraubkupplungen

Schraubbare flachdichtende Leitungsverbindung mit BSPP-Innengewinde nach DIN 3852-2. Sicher und zuverlässig bei kritischen und stark belasteten Anwendungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken