Menu

Einstellbare Winkelverschraubung EVW-R, VOSS

von Voss   |   mehr VOSS Hydraulikverschraubungen

Drucken

Einstellbare 90°-Winkelverschraubung mit Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch. Abdichtung durch Dichtkante. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.


Vorteile/Ausführungen
  • perfekter Korrosionsschutz durch VOSScoat-Beschichtung
  • Einschraubgewinde Whitworth-Rohrgewinde, zylindrisch
  • Dichtkante

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +120 °C

Material
  • Stahl DIN 3859-1
  • Oberflächenschutz Zink-Nickel

Lieferumfang
  • mit Mutter und Schneidring

Spezifikationen
  • DVGW

Downloads

Für Sie interessant

Einstellbare Winkelverschraubung EVW, OMD, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Einstellbare Winkelverschraubung EVW, OMD, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Einstellbare 90°-Winkelverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von einem Rohrende auf einen 24°-Stutzen, abgedichtet über integrierten Schneidring und Überwurfmutter. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Einstellbare T-Verschraubung EVT, OMD, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Einstellbare T-Verschraubung EVT, OMD, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Einstellbare T-Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus. Zum Anschluss von zwei Rohrenden auf einen 24°-Stutzen, abgedichtet über integrierten Schneidring und Überwurfmutter. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Einstellbare L-Verschraubung EVL, OMD, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Einstellbare L-Verschraubung EVL, OMD, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Einstellbare L-Verschraubung (ohne Mutter und Schneidring) mit universellem 24°-Dichtkonus, zum Anschluss von zwei Rohrenden auf einen 24°-Stutzen, abgedichtet über integrierten Schneidring und Überwurfmutter. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Gerader Aufsteckstutzen EVGE-R, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerader Aufsteckstutzen EVGE-R, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Gerader Aufsteckstutzen zum Anschluss an universellen 24°-Dichtkonus, abgedichtet über integrierten Schneidring und Überwurfmutter, im Gegenstück mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde mit Abdichtung durch metallische Dichtkante. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Gerader Aufsteckstutzen EVGE-R-ED, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerader Aufsteckstutzen EVGE-R-ED, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Gerader Aufsteckstutzen zum Anschluss an universellen 24°-Dichtkonus, abgedichtet über integrierten Schneidring und Überwurfmutter, im Gegenstück mit zylindrischem Whitworth-Rohrgewinde mit zusätzlichem, weichdichtendem Profilring. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Gerader Aufsteckstutzen EVGE-M-ED, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerader Aufsteckstutzen EVGE-M-ED, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Gerader Aufsteckstutzen zum Anschluss an universellen 24°-Dichtkonus, abgedichtet über integrierten Schneidring und Überwurfmutter, im Gegenstück mit zylindrischem, metrischem Feingewinde mit zusätzlichem, weichdichtendem Profilring. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Gerader Aufsteckstutzen EVGE-M, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Gerader Aufsteckstutzen EVGE-M, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Gerader Aufsteckstutzen zum Anschluss an universellen 24°-Dichtkonus, abgedichtet über integrierten Schneidring und Überwurfmutter, im Gegenstück mit zylindrischem metrischen Feingewinde mit Abdichtung durch metallische Dichtkante. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Reduziereinsatz KOR, OMD, VOSS | VOSS Hydraulikverschraubungen
angesehen
Gekauft
Reduziereinsatz KOR, OMD, VOSS

Voss | VOSS Hydraulikverschraubungen

Reduzierverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) zum Anschluss an universellen 24°-Dichtkonus. Abgedichtet über integrierten Schneidring und Überwurfmutter, auf universellen 24°-Dichtkonus in unterschiedlicher Rohrgröße. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken