Menu

Schwenkverschraubung WH-R-WDS, OMD, Edelstahl

von PH   |   mehr PH® Edelstahl-Hydraulikverschraubungen

Drucken
24°-Rohrverschraubung (ohne Mutter und Schneidring) für die einstellbare 90°-Winkelverbindung von einem metrischen Rohr zu einer Einschraubbohrung mit Innengewinde.
Vorteile/Ausführungen
  • Einschraubgewinde G Withworth-Rohrgewinde, zylindrisch
  • mit gekammerter Weichdichtung

Anwendungen/Hinweise
  • Hohlschraube muss vor der Montage geschmiert werden
  • für Einschraubloch mit Eindrehung schmal nach ISO 1179
  • Rohranschluss nach DIN 2353/DIN EN ISO 8434-1
  • temperaturbezogene Druckabschläge siehe Datenblatt

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +200 °C

Material
  • Edelstahl A4
  • Dichtung aus FKM (Viton®)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.