Menu

Adapter WEO, Serie 860, G-Außengewinde, schwenkbar

von Cejn   |   mehr Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder

Drucken
WEO-Plug-In-Drehbuchse ist ein einschraubbarer Anschluss mit G-Aussengewinde (ISO228/1) und integriertem Drehgelenk, welches die Bewegungen des Hydraulikschlauchs absorbiert.
Vorteile/Ausführungen
  • zulässig für Drehbewegungen bis 360°
  • Vermeidung von Torsionsbelastungen des Schlauchs unter vollem Betriebsdruck
  • einfaches An- und Abkuppeln
  • dichte Verbindungen
  • einfache Wartung
  • WEO-Steckanschluss

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +100 °C

Material
  • Stahl mit Zink/Nickel Oberfläche

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.