Menu

Gerader Schottstutzen AG, UNF

mehr Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder

Drucken
Gerader Schottverbinder mit 37°-Bördelanschluss.
Material
  • Stahl, verzinkt nach ISO 19598 FE/ZN12/Cn/t2yL

Downloads

Für Sie interessant

Gerader Stutzen AG, UNF | Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
angesehen
Gekauft
Gerader Stutzen AG, UNF

Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder

Gerader Verbinder mit 37°-Bördelanschluss.

Winkelstutzen AG, UNF | Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
angesehen
Gekauft
Winkelstutzen AG, UNF

Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder

Winkelverbinder mit 37°-Bördelanschluss.

T-Stutzen AG, UNF | Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
angesehen
Gekauft
T-Stutzen AG, UNF

Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder

T-Verbinder mit 37°-Bördelanschluss.

Gerader Einschraubstutzen AG, UNF/AG, BSPP | Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
angesehen
Gekauft
Gerader Einschraubstutzen AG, UNF/AG, BSPP

Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder

Gerader Einschraubverbinder mit 37°-Bördelanschluss und zölligem Einschraubzapfen. ED nach ISO 1179.

Gerader Einschraubstutzen AG, UNF/AG, BSPT-konisch | Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
angesehen
Gekauft
Gerader Einschraubstutzen AG, UNF/AG, BSPT-konisch

Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder

Gerader Einschraubverbinder mit 37°-Bördelanschluss und zölligem Einschraubzapfen (BSPT) – kegelig nach ISO 7/1.

Gerader Einschraubstutzen AG, UNF/AG, UNF-flachdichtend | Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
angesehen
Gekauft
Gerader Einschraubstutzen AG, UNF/AG, UNF-flachdichtend

Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder

Gerader Einschraubverbinder mit 37°-Bördelanschluss und UN/UNF-Einschraubzapfen. O-Ring nach ISO 11926.

Winkelstutzen AG/IG, UNF | Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
angesehen
Gekauft
Winkelstutzen AG/IG, UNF

Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder

Winkelverbinder mit 37°-Bördelanschluss, 37° einstellbar.

T-Stutzen AG/IG/AG, UNF | Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
angesehen
Gekauft
T-Stutzen AG/IG/AG, UNF

Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder

T-Verbinder mit 37°-Bördelanschluss, 37° einstellbar.

L-Stutzen AG/AG/IG, UNF | Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
angesehen
Gekauft
L-Stutzen AG/AG/IG, UNF

Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder

L-Verbinder mit 37°-Bördelanschluss, 37° einstellbar.

45°-Aufschraubstutzen AG/IG, UNF | Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
angesehen
Gekauft
45°-Aufschraubstutzen AG/IG, UNF

Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder

45°-Winkelverbinder mit 37°-Bördelanschluss, 37° einstellbar.

Gerader Einschraubadapter IG, UNF/AG, BSPP | Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
angesehen
Gekauft
Gerader Einschraubadapter IG, UNF/AG, BSPP

Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder

Gerader Einschraubverbinder, 37° einstellbar, mit zölligem Einschraubzapfen. ED nach ISO 1179.

Gerader Stutzen IG, UNF | Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder
angesehen
Gekauft
Gerader Stutzen IG, UNF

Hydraulikadapter, Hydraulikverbinder

Gerader Verbinder, 37° einstellbar.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken