Menu
Hydraulikschlauch auf grauem Hintergrund

Hydraulikschläuche

Die Beachtung der Regeln und Vorschriften für den sicheren Umgang mit Hydraulikschläuchen ist entscheidend, um Gefahren abzuwenden und Unfälle sowie Ausfallzeiten zu vermeiden.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Hydraulikschläuche.

Hydraulikschlauch 4SP, SEL® | Multispiralschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch 4SP, SEL®

SEL Hoses | Multispiralschläuche

Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 4-lagig, nach DIN 20023-1 4SP/EN 856 4SP.

Hydraulikschlauch W3, SEL® | Multispiralschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch W3, SEL®

SEL Hoses | Multispiralschläuche

Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 3-lagig, erreicht die EN 856.

Hydraulikschlauch 2TE | Hydraulik-Textilschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch 2TE

Hydraulik-Textilschläuche

Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch, empfohlen für Nieder- und Mitteldruck-Hydraulikanwendungen und Rücklauf, 1-lagig, nach DIN 20021 2TE/EN 854 2TE.

Hydraulikschlauch TX1/R7 | Thermoplastschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch TX1/R7

Transfer Oil | Thermoplastschläuche

Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch, empfohlen für Mitteldruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, nach SAE 100R7.

Top-Marken in Hydraulikschläuche
Alle Marken
Einfach meisterhaft - Hydrauliksysteme und -komponenten
Jetzt online ansehen Broschüre herunterladen

Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort

Zum Download-Center

Wissenswertes zu Hydraulikschläuchen

Der Umgang mit und Einsatz von Hydraulikschläuchen bzw. Hydraulikschlauchleitungen birgt Gefahren. Es ist unerlässlich, die Regeln und Vorschriften für einen sicheren Umgang mit Hydraulikschläuchen und –schlauchleitungen zu kennen und zu beachten. Nur so können Unfälle und Ausfallzeiten vermieden werden.

Auf einen Blick
    Hydraulikschläuche an einem Bagger
    Hydraulikschläuche kommen in einer Vielzahl von Bereichen, Branchen und Anwendungen zum Einsatz. Der sichere Umgang spielt dabei immer eine wesentliche Rolle.

    Gesetzliche Bestimmungen bei Hydraulik-Schlauchleitungen

    Grundsätzlich ist es so, dass Betreiber von hydraulischen Anlagen die geltenden Prüfanforderungen und Prüffristen für Hydraulik-Schlauchleitungen berücksichtigen müssen. Diese sind in der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), der Arbeitsmittel- und Anlagensicherheitsverordnung (ArbmittV) sowie in der DGUV-Regel 113-020 definiert. Für den Einsatz von hydraulischen Anlagen sind außerdem folgende Normen zu berücksichtigen:

    • DIN EN ISO 1402 Gummi- und Kunststoffschläuche und Schlauchleitungen – hydrostatische Prüfung

    • DIN EN ISO 4413 Fluidtechnik – Allgem. Regeln und sicherheitstechn. Anforderungen an Hydraulikanlagen und deren Bauteile

    • DIN EN ISO 6803 Gummi- und Kunststoffschläuche und -schlauchleitungen – Hydraulik-Druck-Impulsprüfung ohne Biegung

    • DIN EN ISO 8331 Gummi- und Kunststoffschläuche und -schlauchleitungen – Richtlinien für die Auswahl, Lagerung, Verwendung und Wartung

    • DIN ISO 15380 Schmierstoffe, Industrieöle und verwandte Produkte

    • DIN 20066 Fluidtechnik – Hydraulikschlauchleitungen – Maße, Anforderungen

    • DIN 7716 Richtlinie für Lagerung, Wartung und Reinigung von Gummierzeugnissen

    • RAL-ZU 79: biologisch schnell abbaubare Hydraulikflüssigkeiten


    Die verschiedenen Arten von Hydraulikschläuchen und ihre Einsatzzwecke

    Hydraulikschläuche aus Gummi: Diese Schläuche sind sowohl innen als auch außen aus Gummi. Sie verfügen über eine oder mehrere Einlagen, die darüber entscheiden, für welchen Druck und welche Anwendung der Schlauch eingesetzt werden kann.

    Anzahl Stahldrahteinlagen bzw. Textilgeflechteinlagen

    Druckbeständigkeit in bar

    Nennweite in mm

    typische Anwendung

    eine Stahldrahteinlage

    40–290

    6–50

    Landmaschinen

    zwei Stahldrahteinlagen

    80–450

    6–50

    Landmaschinen, Fahrzeugbau,

    Baumaschinen und Maschinenbau

    vier bzw. sechs Stahldrahteinlagen

    250–450

    6–50

    Fahrzeugbau,

    Baumaschinen, Maschinenbau

    eine bzw. zwei Textilgeflechteinlagen

    12–130

    6–50

    Niederdruckbereich

    Hydraulikschläuche aus Kunststoff

    Anzahl Stahldrahteinlagen bzw. Textilgeflechteinlagen

    Druckbeständigkeit in bar

    Nennweite in mm

    typische Anwendung

    eine Stahldrahteinlage

    190–360

    5–12

    Steuerleitungen,

    Energieketten,

    Schlauchtrommeln

    eine Stahldrahteinlage und eine Aramidgeflechteinlage

    350

    5–12

    Fahrzeugbau

    eine Textilgeflechteinlage

    90–210

    4–20

    Steuerleitungen

    eine Aramidgeflechteinlage

    245 - 350

    05 - 12

    Fahrzeugbau,

    Energieketten,

    Schlauchtrommeln

    Waschgeräteschläuche: Diese Schläuche sind ideal für die Anwendung für Waschanlagen. Je nachdem, welchem Druck sie standhalten müssen, sind sie mit einem oder zwei Stahldrahtgeflechten erhältlich. Die Außendecke ist entweder schwarz oder farbig.

    Waschgeräteschläuche mit schwarzer Decke: Sie werden beispielsweise in Autowaschanlagen und Industrieanlagen eingesetzt.

    Waschgeräteschläuche mit der Oberdecke in blauer oder grauer Ausführung sind für die Anwendung auf Böden und Fliesen mit besonderer Beschichtung wie bspw. im Lebensmittelbereich oder in Schwimmbädern ideal geeignet.


    Die Nutzungsdauer von Hydraulikschläuchen

    Hydraulik-Schlauchleitungen sind Verschleißteile mit begrenzter Lebensdauer. Die Nutzungsdauer wird durch die Lagerungsbedingungen und durch die Beanspruchung beeinflusst. Je nach Gefährdungspotenzial, Belastung und wirtschaftlicher Relevanz wird die Festlegung von festen Prüf- und Austauschintervallen dringend empfohlen.

    Unter dem Begriff „Nutzungsdauer“ wird die gesamte Lebensdauer der Schlauchleitung von der Herstellung inklusive Verwendungsdauer verstanden. Die Verwendungsdauer ist die Summe der Einsatz- und Lagerdauer der Schlauchleitung ab der Konfektionierung.

    Es wird empfohlen, Hydraulikschläuche bzw. Hydraulikschlauchleitungen bei normaler Beanspruchung nach DIN 20066:

    • maximal 10 Jahre zu verwenden (4 + 6 Jahre)

    • bei sofortigem Einsatz nach der Konfektion bis zu sechs Jahre zu verwenden (2 + 4 Jahre)

    Darstellung und Erklärung von Nutzungsdauer, Lagerdauer und Einsatzdauer

    Inspektion und Prüfung von Hydraulik-Schlauchleitungen

    Im Einsatz befindliche Hydraulikschlauchleitungen müssen regelmäßig geprüft werden. Wird einer der folgenden Mängel festgestellt, ist die Schlauchleitung auszutauschen:

    • Beschädigung der Außenschicht

    • Versprödung der Außenschicht

    • Verformungen

    • undichte Stellen

    • Lager- und Verwendungsdauer überschritten

    • Herauswandern des Schlauchs aus der Armatur

    • Kennzeichnung auf Hydraulikschlauch bzw. Presshülse fehlt oder ist fehlerhaft

    • Beschädigung oder Deformation der Schlaucharmatur

    • Korrosion der Armatur, die Festigkeit oder Funktion beeinträchtigt

    • Anforderungen an den Einbau nicht beachtet

    • sicherheitsrelevante Schutzmaßnahmen fehlen

    Vorbehaltlich betriebsspezifischer und/oder maschinenbezogener Prüffristen gelten folgende Empfehlungen:

    Anforderung an Hydraulik-Schlauchleitung

    empfohlene Prüffrist

    normale Anforderungen

    12 Monate

    erhöhte Anforderungen (Einsätze im Grenzbereich der zulässigen Beanspruchung, z. B. hohe Temperaturen, häufige Bewegungsspiele, extrem hohe Impulsfrequenzen, erhöhte Einsatzzeiten, Mehrschichtbetrieb usw.)

    6 Monate


    Der richtige Schlauchschutz

    Um Beschädigungen durch Scheuern, Knicken oder Bersten sowie durch Hitze bei Schläuchen zu vermeiden, gibt es verschiedene Varianten von Schutzschläuchen.


    Haberkorn Hydraulik-Werkstätten in Wolfurt und Enns

    In unseren hauseigenen ISO-9001-zertifizierten Hydraulik-Werkstätten:

    • stellen wir Hydraulikschlauch-Garnituren her

    • montieren wir Schutzschläuche und Kunststoffwendeln

    • erstellen wir Baugruppen und Sets auf Kundenwunsch

    • reinigen wir Hydraulikschläuche mit EGE-Clean bzw. Reinigungspfropfen

    • erstellen wir Prüfzeugnisse für Hydraulikschlauch-Garnituren

    Mann, der gerade Hydraulikschläuche verpresst
    Dank unserer hauseigenen Hydraulikwerkstätten können wir unseren Kunden ein breites Angebot an Serviceleistungen im Bereich Hydraulikschläuche und Hydraulikarmaturen bieten.