Menu

Hydraulikschlauch TX2/R7

von Transfer Oil   |   mehr Thermoplastschläuche

Drucken
Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Doppelschlauch, empfohlen für Mitteldruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, nach SAE 100R7.
Einsatzbereich
  • Hydrauliköl auf Mineralöl- und Glykolbasis
  • pflanzliche und mineralische Schmierstoffe

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +93 °C

Material
  • Seele aus Polyester-Elastomer
  • Einlage aus Synthesefasergeflecht, 2-lagig
  • Decke aus Polyurethan

Downloads

Für Sie interessant

Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
Das könnte Sie auch interessieren
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22 | Hydrauliköle für stationäre Anwendungen
angesehen
Gekauft
Hydrauliköl Shell Tellus S2 MX 22

Shell Das könnte Sie auch interessieren

Hochleistungshydrauliköl mit Basisölen der API-Gruppe II, das außergewöhnlichen Schutz und hohes Leistungsvermögen für die meisten Industrieanwendungen und in vielen mobilen Geräten bietet. Es besitzt eine gute Beständigkeit gegen thermische oder mechanische Belastung und hilft,

Hydraulikschlauch TX1/R7 | Thermoplastschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch TX1/R7

Transfer Oil | Thermoplastschläuche

Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch, empfohlen für Mitteldruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, nach SAE 100R7.

Hydraulikschlauch F0200/R7 | Thermoplastschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch F0200/R7

Mactubi | Thermoplastschläuche

Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch, empfohlen für Mitteldruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, nach DIN 24951/SAE 100R7/ISO 3949.1.

Hydraulikschlauch F2200/R7 Twin | Thermoplastschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch F2200/R7 Twin

Mactubi | Thermoplastschläuche

Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Doppelschlauch, empfohlen für Mitteldruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, nach DIN 24951/SAE 100R7/ISO 3949.1.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken