Menu

Hydraulikschlauch F0200/R7

von Mactubi   |   mehr Thermoplastschläuche

Drucken
Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch, empfohlen für Mitteldruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, nach DIN 24951/SAE 100R7/ISO 3949.1.
Einsatzbereich
  • Hydrauliköl auf Mineralöl- und Glykolbasis
  • pflanzliche und mineralische Schmierstoffe

Vorteile/Ausführungen
  • lässt sich leicht in kompakte Hydraulikanlagen einbauen

Technische Daten
  • Temperaturbereich 
–40 °C bis +93 °C
 bei Luft und Wasseremulsionen bis +65 °C 

Material
  • Seele aus thermoplastischem Polyester-Elastomer
  • Einlage aus hochfestem Polyestergeflecht, 2-lagig
  • Decke aus Polyurethan abriebfest, geprickt

Downloads

Für Sie interessant

Hydraulikschlauch TX1/R7 | Thermoplastschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch TX1/R7

Transfer Oil | Thermoplastschläuche

Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch, empfohlen für Mitteldruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, nach SAE 100R7.

Hydraulikschlauch TX2/R7 | Thermoplastschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch TX2/R7

Transfer Oil | Thermoplastschläuche

Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Doppelschlauch, empfohlen für Mitteldruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, nach SAE 100R7.

Hydraulikschlauch F2200/R7 Twin | Thermoplastschläuche
angesehen
Gekauft
Hydraulikschlauch F2200/R7 Twin

Mactubi | Thermoplastschläuche

Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Doppelschlauch, empfohlen für Mitteldruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, nach DIN 24951/SAE 100R7/ISO 3949.1.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken