Menu

Hydraulikschlauch 2SN, Balflex®

mehr Hydraulik-Geflechtschläuche 2-lagig

Drucken
Rohöl-, kühlwasser- und druckluftgeeigneter Schlauch, empfohlen für Hochdruck-Hydraulikanwendungen, 2-lagig, nach SAE 100R2AT/EN 853 2SN/ISO 1436.
Einsatzbereich
  • Hydrauliköl auf Mineralöl- und Glykolbasis
  • pflanzliche und mineralische Schmierstoffe

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +100 °C (kurzzeitig bis +120 °C)
bei Wasser und Wasseremulsionen bis max. +70 °C
bei Luft max. +60 °C

Material
  • Seele aus nahtlosem synthetischem Kautschuk (ölbeständig)
  • Einlage aus hochfestem Stahldrahtgeflecht, 2-lagig
  • Decke aus synthetischem Kautschuk (abriebfest, wetter- und ölbeständig); MSHA-Freigabe

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken