Menu

Bördelüberwurfmutter 10°, Edelstahl, VOSS

von Voss   |   mehr VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse

Drucken

BV-10-Überwurfmutter zur Verwendung mit dem VOSS-BV-10-Bördelsystem. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.


Vorteile/Ausführungen
  • perfekter Korrosionsschutz durch VOSScoat-Beschichtung

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–60 °C bis +400 °C

Material
  • Edelstahl 1.4571

Downloads

Für Sie interessant

Bördelkegel 10°, Reihe L, VOSS | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Bördelkegel 10°, Reihe L, VOSS

Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse

Bördelkegel der leichten L-Baureihe des VOSS-BV-10-Bördelsystems, zum Einpressen in Rohrenden, mit weichdichtendem O-Ring. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Bördelkegel 10°, Reihe S, VOSS | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Bördelkegel 10°, Reihe S, VOSS

Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse

Bördelkegel der schweren S-Baureihe des VOSS-BV-10-Bördelsystems, zum Einpressen in Rohrenden, mit weichdichtendem O-Ring. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Bördelklemmring 10°, VOSS | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Bördelklemmring 10°, VOSS

Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse

Klemmring universell für die L-/S-Baureihe des VOSS-BV-10-Bördelsystems. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Bördelüberwurfmutter 10°, VOSS | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Bördelüberwurfmutter 10°, VOSS

Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse

BV-10-Überwurfmutter zur Verwendung mit dem VOSS-BV-10-Bördelsystem. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Bördelsatz 10°, Reihe L, komplett, VOSS | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Bördelsatz 10°, Reihe L, komplett, VOSS

Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse

Kompletter Anschlusssatz des VOSS-BV-10-Bördelsystems der leichten L-Baureihe, bestehend aus Bördelkegel, Bördelklemmring und Bördelüberwurfmutter. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Bördelsatz 10°, Reihe S, komplett, VOSS | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Bördelsatz 10°, Reihe S, komplett, VOSS

Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse

Kompletter Anschlusssatz des VOSS-BV-10-Bördelsystems der schweren S-Baureihe, bestehend aus Bördelkegel, Bördelklemmring und Bördelüberwurfmutter. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Bördelsatz 10°, Reihe S, komplett, Edelstahl, VOSS | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse
angesehen
Gekauft
Bördelsatz 10°, Reihe S, komplett, Edelstahl, VOSS

Voss | VOSS Rohranschlüsse, Rohrverschlüsse

Kompletter Anschlusssatz des VOSS-BV-10-Bördelsystems der schweren S-Baureihe, bestehend aus Bördelkegel, Bördelklemmring und Bördelüberwurfmutter. Rohranschluss nach DIN 2353/ISO 8434-1.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken