Menu

Push-Pull-Kupplung, Muffe, AG, metrisch, Steyr

mehr Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen

Drucken
Steckkupplung für Steuerblock 3CFPV 21/2215 F, austauschbar mit Steckerprofilen gemäß ISO 7241-1-A.
Einsatzbereich
  • Agrartechnik

Vorteile/Ausführungen
  • beidseitiges Kegelventil
  • Kugelverriegelung
  • keine Leckage während des Kupplungsvorgangs

Anwendungen/Hinweise
  • Kuppeln und Entkuppeln durch stecken und ziehen des Steckers
  • Stecker unter Restdruck kuppelbar
  • entkuppeln unter Restdruck nur im Notfall
  • angegebener Betriebsdruck bezieht sich nur auf die Kupplung und ist abhängig von den gewählten Anschlussarten
  • direkt in Ventilanschlüsse oder Rohre einschraubbar

Technische Daten
  • Betriebstemperatur 
–25 °C bis +100 °C 
  • Volumenstrom
70 l/min
  • Arbeitsdruck
250 bar (bei 4-facher Sicherheit)

Material
  • Stahl, Chorm(VI)-frei beschichtet
  • Dichtung aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.