Menu

Flat-Face Schnellverschlusskupplung, Serie 665, Stecker, IG

von Cejn   |   mehr Schnellverschlusskupplungen, Push-Pull-Kupplungen

Drucken
Flachdichtende Schnellverschlusskupplung für Mitteldruckhydraulikanwendungen mit Hydrauliköl, nach ISO 16028.
Vorteile/Ausführungen
  • schnelles und einfaches Anschließen und Trennen durch Einhandbedienung
  • Schutz gegen versehentliches Entkuppeln durch manuelle Sicherheitsverriegelung
  • verringert die Verunreinigung von Hydrauliksystemen
  • hoher Betriebsdruck/Berstdruck
  • leckagefreies Entkuppeln

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–30 °C bis +100 °C
  • Durchflussmenge bei 3 bar 
139 l/min
  • Betriebsdruck 
max. 400 bar 
  • Berstdruck 
min. 1.200 bar 
  • Durchmesser 
27 mm  

Material
  • Stahl, Zink/Nickel, Zink passiviert
  • Dichtung aus Nitril, NBR/PUR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken