Menu

Flat-Face-Kupplung FC, Stecker, IG, BSP

von Stauff   |   mehr Flat-Face-Kupplungen

Drucken
Flachdichtende, unter Druck kuppelbare Steckkupplung nach ISO 16028 mit BSP-Innengewinde nach DIN 3852-2.
Einsatzbereich
  • Baumaschinen
  • Landmaschinen
  • Stationärhydraulik

Vorteile/Ausführungen
  • Kuppeln unter Druck bis max. 250 bar möglich (nur eingespannter Restdruck)
  • minimaler Flüssigkeitsverlust und Lufteinschluss pro Kupplungsvorgang
  • leistungsstarke Durchflusseigenschaften mit minimalem Druckabfall
  • einfache Reinigung der glatten Oberfläche
  • schnell und einfach von Hand zu bedienen
  • robuste interne Komponenten

Anwendungen/Hinweise
  • angegebener Betriebsdruck gilt nur in Verbindung mit STAUFF-Kupplungsmuffen der Serie QRC-FF
  • zum Kuppeln stecken

Technische Daten
  • Betriebstemperatur
–25 °C bis +100 °C

Material
  • Stahl, Zink-Nickel-beschichtet
  • Dichtung aus NBR, PTFE, PU, POM

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken