Menu

Hydrauliknippel AGR, Edelstahl

von PH   |   mehr PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen

Drucken

Hydraulikschlaucharmatur mit BSP-Außengewinde, zylindrisch. Abdichtung über 60°-Innenkonus und angedrehter Dichtkante, Form B.


Vorteile/Ausführungen
  • BSP-Außengewinde 60°

Material
  • Edelstahl A4

Downloads

Für Sie interessant

Hydrauliknippel DKOL, Edelstahl | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydrauliknippel DKOL, Edelstahl

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen

Gerade Hydraulikarmatur mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring.

Hydrauliknippel DKOL, Edelstahl, Interlock | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydrauliknippel DKOL, Edelstahl, Interlock

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen

Gerade Hydraulikarmatur mit metrischem Gewinde und Ausreißsicherung Interlock. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring.

Hydrauliknippel DKOL 45°, Edelstahl | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydrauliknippel DKOL 45°, Edelstahl

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen

45°-Hydraulikarmatur mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring.

Hydrauliknippel DKOL 90°, Edelstahl | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydrauliknippel DKOL 90°, Edelstahl

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen

90°-Hydraulikarmatur mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring.

Hydrauliknippel DKOS, Edelstahl | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydrauliknippel DKOS, Edelstahl

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen

Gerade Hydraulikarmatur mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring.

Hydrauliknippel DKOS 45°, Edelstahl | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydrauliknippel DKOS 45°, Edelstahl

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen

45°-Hydraulikarmatur mit metrischem Gewinde. Abdichtung über 24°-Dichtkegel mit O-Ring.

Hydrauliknippel, BEL/BES, Edelstahl | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydrauliknippel, BEL/BES, Edelstahl

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen

Gerade Hydraulikschlaucharmatur mit Rohrstutzen 24°. Für Schneidringanschluss.

Hydrauliknippel AGR-F, Edelstahl, flachdichtend | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydrauliknippel AGR-F, Edelstahl, flachdichtend

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen

Flachdichtende Hydraulikschlaucharmatur mit zylindrischem BSP-Außengewinde und angedrehter Dichtkante, Form B.

Hydrauliknippel DKR, Edelstahl | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen
angesehen
Gekauft
Hydrauliknippel DKR, Edelstahl

PH | PH® Edelstahl-Hydraulikarmaturen

Gerade Hydraulikschlaucharmatur mit BSP-Gewinde. Abdichtung über 60°-Außenkonus. Vorgepresste Überwurfmutter.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken